항목 | 테스트 볼 플러그 |
수축된 직경 | 10.5 " |
수축 된 길이 | 25 " |
아이 인사이드 디아. | 0.25" 아이볼트 |
자재 | 고무 |
맥스. 배압 | 15의 PSI |
공칭 사이즈 | 12 "~ 18" |
범위 | 10.75"에서 18.25" |
필요한 팽창 압력 | 45의 PSI |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 필요한 팽창 압력 | 수축 된 길이 | 수축된 직경 | 아이 인사이드 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210128 | 8 "~ 12" | 7.5 ~ 12.25 인치 | 15의 PSI | 45의 PSI | 19.8 " | 6.85 " | 0.25" 아이볼트 | ₩ 1,748,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.