DAYTON 수평 순환수 장치 히터, 물 또는 증기 가열
스타일 | 모델 | 폭 | 공기 흐름 | A | 깊이 | 높이 | 맥스. 운영 PSI | 모터 인클로저 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5PV31 | 14.5 " | CFM 395 | 0.8 | 9" | 15 " | 75 | 완전히 동봉 | 16W | ₩ 1,304,292 | |
A | 5PV43 | 14.5 " | CFM 550 | 1.2 | 9" | 18 " | 75 | 완전히 동봉 | 25W | ₩ 1,679,300 | |
A | 3DUF7 | 14.5 " | CFM 450 | 0.8 | 9" | 18 " | 150 | 완전히 동봉 | 16W | ₩ 1,553,614 | |
A | 5PV47 | 17 " | CFM 900 | 1.4 | 11 " | 20.5 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/20 | ₩ 2,020,025 | |
A | 5PV46 | 17 " | CFM 750 | 1.4 | 11 " | 20.25 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/20 | ₩ 1,985,375 | |
A | 5PV48 | 17 " | CFM 900 | 1.4 | 11 " | 20.5 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/20 | ₩ 2,162,702 | |
A | 5PV49 | 18.5 " | CFM 1100 | 1.4 | 11 " | 21.75 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/20 | ₩ 2,103,692 | |
A | 5PV50 | 18.5 " | CFM 1100 | 1.4 | 11 " | 21.75 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/20 | ₩ 2,276,680 | |
A | 5PV15 | 19.5 " | CFM 1800 | 2.2 | 14 " | 24 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/12 | ₩ 2,843,627 | |
A | 5PV16 | 19.5 " | CFM 1800 | 2.2 | 14 " | 24 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/12 | ₩ 3,249,627 | |
A | 5PV53 | 19.5 " | CFM 1400 | 2.2 | 14 " | 24 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/12 | ₩ 2,776,252 | |
A | 5PV52 | 19.5 " | CFM 1400 | 2.2 | 14 " | 24 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/12 | ₩ 2,603,265 | |
A | 5YH19 | 21 " | CFM 1900 | 4.5 | 14 " | 25.25 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/3 | ₩ 2,914,554 | |
A | 5PV20 | 21 " | CFM 1900 | 4.5 | 14 " | 25.25 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/3 | ₩ 3,149,422 | |
A | 5PV51 | 21 " | CFM 1400 | 2.2 | 12 " | 24.25 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/12 | ₩ 2,380,367 | |
A | 5YH20 | 21 " | CFM 1400 | 2.2 | 12 " | 24.25 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/12 | ₩ 2,279,655 | |
A | 5PV29 | 23.5 " | CFM 2600 | 4.5 | 14 " | 27.75 " | 75 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 3,585,820 | |
A | 5PV30 | 23.5 " | CFM 2600 | 4.5 | 14 " | 27.75 " | 75 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 3,820,687 | |
A | 5PV28 | 23.5 " | CFM 2200 | 4.5 | 14 " | 27.75 " | 75 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 3,818,482 | |
A | 5PV27 | 23.5 " | CFM 2200 | 4.5 | 14 " | 27.75 " | 75 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 3,505,337 | |
A | 5PV24 | 23.5 " | CFM 2000 | 4.5 | 14 " | 27.75 " | 75 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 3,635,904 | |
A | 5PV23 | 23.5 " | CFM 2000 | 4.5 | 14 " | 27.75 " | 75 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 3,401,037 | |
A | 5PV35 | 24.5 " | CFM 2900 | 4.5 | 14 " | 29 " | 75 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 4,515,367 | |
A | 5PV34 | 24.5 " | CFM 2900 | 4.5 | 14 " | 29 " | 75 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 4,200,577 | |
A | 5PV33 | 24.5 " | CFM 2200 | 4.5 | 14 " | 29 " | 75 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 4,190,147 | |
A | 5PV32 | 24.5 " | CFM 2200 | 4.5 | 14 " | 29 " | 75 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 3,955,279 | |
A | 1EBC1 | 28 " | CFM 3500 | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 5,562,620 | |
A | 1EBC2 | 28 " | CFM 4200 | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/2 | ₩ 6,292,300 | |
A | 4NHG5 | 28 " | CFM 4200 | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/2 | ₩ 5,811,942 | |
A | 4NHG4 | 28 " | CFM 3500 | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 5,275,987 | |
B | 5PV58 | 29.5 " | CFM 3200 | 3.6 | 29.5 " | 16 " | 75 | 완전히 동봉 | 1/4 | ₩ 3,662,382 | |
A | 4NHG6 | 33.5 " | CFM 5000 | 5.4 | 19 " | 37.75 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/2 | ₩ 6,678,997 | |
A | 1EBC4 | 33.5 " | CFM 5500 | 9.00 | 20 " | 37.75 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/2 | ₩ 7,636,755 | |
A | 5PV45 | 33.5 " | CFM 5500 | 9.00 | 20 " | 37.75 " | 75 | 오픈 프레임 | 1/2 | ₩ 7,350,122 | |
A | 1EBC3 | 33.5 " | CFM 5000 | 5.4 | 19 " | 37.75 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/2 | ₩ 7,109,375 |
수평 순환수 단위 히터, 물 또는 증기 난방
Dayton 수평 순환수식 유닛 히터는 넓은 지역, 상업 및 산업 공간을 난방하기 위해 벽에 장착됩니다. 이 히터는 공기를 가열하기 위한 물 또는 증기 공급을 위한 나사형 암나사형 NPT 연결을 특징으로 하며 가열된 공기를 수평으로 밀고 퍼뜨리는 팬이 있습니다. 그들은 공기 흐름의 방향을 제어하기 위한 조정 가능한 루버와 함께 제공됩니다. 선택된 모델은 허용 수직 장착 가열된 공기를 바닥을 향해 아래로 밀어내는 천정에. 395~5500cfm 범위의 기류 속도에서 사용할 수 있는 다양한 히터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가열 및 냉각 도구
- 코발트 엔드 밀
- 액체 샘플링 장치
- 전원 장치 액세서리
- 그릴
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 도구 보유
- 자동차 인테리어
- 마킹 도구
- BANJO 팔꿈치, 90도, 폴리 프로필렌
- BANJO 스트리트 엘보, 45도
- 3M 와플 페이스가있는 폴리싱 패드
- SCHNEIDER ELECTRIC 버섯 머리, 조명, 1.61 "Dia.
- DAYTON 조정 가능한 기본 유압 스태커
- INSTOCK 주조 알루미늄 전기 받침대
- ENPAC 오일 전용 보세 패드
- EATON 10250T 시리즈 노브
- WILTON TOOLS 교체 스핀들 어셈블리
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2096 스파이럴 플루트 탭 시리즈