WAHL 디지털 온도계 원격 Rtd -328-1472f
필터
교정 인증서 : NIST , 케이스 재질: 스테인리스 강 , 깊이: 2.7 " , 표시하다: 4 "LCD 4 자리 , 전기 연결: 없음 , 인클로저 등급: 네마 4X , 키: 4.3 " , 장착: 벽걸이 리모컨 , 프로브 커넥터: 빠른 연결 해제 , 프로세스 연결: 프로브에서 , 안전 등급: 본질 안전 , 온도. 정확성: 주변 온도에서 0.1 년 동안 +/- 1도 F / C 23도 C +/- 5도 C , 온도. 범위: -328도 ~ 1472도 , 너비: 5.3 "
스타일 | 모델 | 전원 | 평균응답시간 | 센서 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D1396 - 9 | 리튬 티 오닐 클로라이드 "C"배터리 XNUMX 개 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | 원격 RTD | ₩ 1,720,022 | |
A | D1396 - 10 | 리튬 티 오닐 클로라이드 "C"배터리 XNUMX 개 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | 원격 RTD | ₩ 1,802,500 | |
A | D1396-9N | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 6 초 또는 60 초에서 사용자 선택 가능 | 원격 RTD | ₩ 2,010,627 | |
A | D1396 - 7 | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | 측온 저항체 | ₩ 1,468,705 | |
A | D1396-7N | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | 측온 저항체 | ₩ 1,763,230 | |
A | D1396 - 5 | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | 측온 저항체 | ₩ 1,429,435 | |
A | D1396-5N | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | 측온 저항체 | ₩ 1,723,960 | |
A | D1396-10N | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 6 초 또는 60 초에서 사용자 선택 가능 | 원격 RTD | ₩ 2,093,087 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 텀블러 스위치 액세서리
- 금속 국자
- 대패 액세서리
- 벽 소화전
- 핸드 헬드 손전등
- 소켓 및 비트
- 여과기
- 엔진 구동 펌프
- 골재 테스터
- 네일
- PYRAMEX 이중 창 고글
- CONDOR 일회용 슬리브
- PEMKO 구멍이있는 기어드 피아노 경첩
- WIREMOLD 4000 레이스 웨이 용 레이스 웨이 피팅
- APPLETON ELECTRIC 전기 탠덤
- GORLITZ 육각 플러그
- COOPER B-LINE Armafix IPH 시리즈 인서트
- SPEARS VALVES PVC CLASS 200 IPS 제작 90 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- DUTTON-LAINSON 수리 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDVD 이중 감속 감속기