그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 공정 온도계 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
깊이 | 2.7 " |
디스플레이 | 4 "LCD 4 자리 |
전기 연결 | 없음 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
높이 | 4.3 " |
선 길이 | 2m |
설치 | 벽걸이 리모컨 |
전원 | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 |
프로브 커넥터 | 빠른 연결 해제 |
프로세스 연결 | 프로브에서 |
평균응답시간 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 |
안전 등급 | 본질 안전 |
센서 유형 | 측온 저항체 |
온도 정확성 | 주변 온도에서 0.1 년 동안 +/- 1도 F / C 23도 C +/- 5도 C |
온도. 범위 | -328도 ~ 1472도 |
폭 | 5.3 " |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
모델 | 전원 | 평균응답시간 | 센서 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
D1396 - 7 | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | 측온 저항체 | ₩ 1,468,705 | |
D1396 - 9 | 리튬 티 오닐 클로라이드 "C"배터리 XNUMX 개 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | 원격 RTD | ₩ 1,720,022 | |
D1396 - 10 | 리튬 티 오닐 클로라이드 "C"배터리 XNUMX 개 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | 원격 RTD | ₩ 1,802,500 | |
D1396-5N | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | 측온 저항체 | ₩ 1,723,960 | |
D1396-7N | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | 측온 저항체 | ₩ 1,763,230 | |
D1396-9N | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 6 초 또는 60 초에서 사용자 선택 가능 | 원격 RTD | ₩ 2,010,627 | |
D1396-10N | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 6 초 또는 60 초에서 사용자 선택 가능 | 원격 RTD | ₩ 2,093,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.