WESCO 전동 리프트 테이블
Wesco 전동 리프트 테이블은 무거운 자재를 들어 올리고 창고, 금속 가공 공장 및 제조 공장에서 적재/하역, 조립, 유지 보수 및 검사 작업 중에 사용자의 굽힘을 줄이는 데 이상적입니다. 이 바퀴 달린 배터리 구동식 리프트 테이블은 짧은 거리에 걸쳐 항목을 이동하여 들어 올릴 하중을 배치하는 데에도 사용됩니다. 가위 리프트 테이블에 비해 플랫폼 테이블 아래에 더 많은 열린 공간이 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 전체 폭 | 최대 리프팅 높이. | 플랫폼 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261108 | 1000의 파운드 | 18 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | ₩ 7,336,063 | |
A | 261100 | 2000의 파운드 | 24 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | ₩ 8,069,498 | |
A | 261102 | 2000의 파운드 | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ₩ 7,717,270 | |
A | 261103 | 2000의 파운드 | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | ₩ 8,571,207 | |
A | 261101 | 2000의 파운드 | 32 " | 47.5 " | 48 " | 30.5 " | 51.25 " | ₩ 8,744,056 | |
A | 261105 | 4000의 파운드 | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | ₩ 9,081,621 | |
A | 261104 | 4000의 파운드 | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ₩ 7,930,783 | |
A | 261107 | 6000의 파운드 | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | ₩ 9,203,727 | |
A | 261106 | 6000의 파운드 | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ₩ 9,221,710 |
파워드 리프트 테이블
Wesco의 파워 리프트 테이블은 최대 6000lb의 하중을 들어올릴 수 있는 강철 구조로 되어 있습니다. 이 테이블은 테이블을 안전하게 싣고 내리기 위해 테이블을 안정적으로 유지하는 표준 바닥 잠금 장치와 읽기 쉬운 조명 배터리 상태 전압계와 통합되어 있습니다. 이 장치의 36개의 고정식 페놀 수지 캐스터와 48개의 회전형 페놀 수지 캐스터는 추가 기동성을 제공합니다. XNUMX~XNUMX인치의 플랫폼 길이로 제공되는 다양한 Wesco 리프트 테이블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Wesco 전동 리프트 테이블은 배터리로 작동되는 제어 메커니즘을 사용하여 하중을 들어 올립니다.
- 사용 가능한 전원 상태를 쉽게 이해할 수 있도록 조명이 켜진 배터리 상태 전압계 및 배터리 충전 상태 표시기가 있습니다.
- 이 리프트 테이블에는 하중을 운반하기 위해 핸들과 2개의 스위블 및 페놀 수지로 만든 2개의 견고한 6인치 휠이 장착되어 있습니다.
- 짐을 싣거나 내리는 동안 안정적으로 고정하기 위한 표준 바닥 잠금 장치가 있습니다.
- 사용자는 주문하는 동안 모델 번호 끝에 -PD를 추가하기만 하면 이러한 전동 리프트 테이블에 전동 드라이브 기능을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 파워 드라이브가 있는 Wesco 261108 리프트 테이블을 주문하려면 Wesco 261108-PD를 주문하십시오.
- 사용자는 푸시-풀 길이, 푸시-풀 너비, 롤러 상단 길이, 롤러 상단 너비 및 볼 이송 테이블과 같은 테이블 상단 옵션이 있는 리프트 테이블을 특정 용도로 주문할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이러한 Wesco 전동 리프트 테이블에서 사용할 수 있는 플랫폼 테이블 치수는 무엇입니까?
이러한 Wesco 전동 리프트 테이블에는 18 x 36, 24 x 36 및 32 x 48인치 크기의 플랫폼 테이블이 있습니다.
이 Wesco 전동 리프트 테이블의 리프팅 용량은 얼마입니까?
이 Wesco 전동 리프트 테이블은 1000~6000lb의 하중을 들어 올릴 수 있습니다.
이 Wesco 전동 리프트 테이블은 재충전 중에도 사용할 수 있습니까?
예, 이 Wesco 전동 리프트 테이블은 배터리가 최소한으로 충전되었을 때 재충전하는 동안 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공정 교정기
- 퓨즈 클립
- 연속 굽힘 케이블
- 볼트 클램프
- 문서 및 포스터 프레임
- 차량 정비도구
- 가스히터 관련
- 가스 용접 장비
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 바닥
- UNITED SCIENTIFIC Microtube 보관함
- KRUEGER 레벨 게이지 탱크 Npt
- WESTWARD 너트 드라이버 육각
- ENPAC 드리필로우 베르스
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 게이지, 1 1/2-6 Unc
- ACME ELECTRIC 단상 벅 부스트 변압기, 277V 기본
- MCDONNELL & MILLER 릴리프 밸브
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDVS 단일 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MSTS 단일 감속 감속기
- WEG 전기 모터, 20Hp