WESCO 260060 리프트 테이블 18 x 18 x 47-1/2인치
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리프트 테이블 |
캐스터 휠 직경 | 4" |
캐스터 휠 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
최대 리프팅 높이. | 47.5 " |
최소 리프팅 높이 | 30.5 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
낮은 높이 | 30-1 / 2 " |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 30.5 " |
전체 길이 | 21.25 " |
전체 폭 | 18 " |
플랫폼 길이 | 18 " |
플랫폼 폭 | 18 " |
올려 진 높이 | 47-1 / 2 " |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 페놀 |
선박 중량 (kg) | 54.9 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 유형 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492128 | 48 " | 5" | (4) 회전 | 60 " | 30 " | 30 " | 60 " | 5" | ₩ 4,724,860 | ||
492129 | 48 " | 5" | (4) 회전 | 72 " | 30 " | 30 " | 72 " | 5" | ₩ 5,227,565 | RFQ
| |
492130 | 48 " | 5" | (4) 회전 | 96 " | 30 " | 30 " | 96 " | 5" | ₩ 4,975,218 | RFQ
| |
492131 | 48 " | 5" | (4) 회전 | 120 " | 30 " | 30 " | 120 " | 5" | ₩ 5,717,460 | RFQ
| |
492250 | 56.375 " | 8" | (4) 회전 | 60 " | 36 " | 30 " | 60 " | 8" | ₩ 8,879,118 | ||
492251 | 56.375 " | 8" | (4) 회전 | 72 " | 36 " | 30 " | 72 " | 8" | ₩ 12,830,834 | RFQ
| |
492252 | 56.375 " | 8" | (4) 회전 | 96 " | 36 " | 30 " | 96 " | 8" | ₩ 9,233,356 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.