WESCO 492221 발로 작동하는 유압 리프트 테이블, 200파운드 용량, 16" x 16", 40" 리프트
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 리프트 테이블 |
길이 | 16 " |
최대 리프팅 높이. | 40 " |
최소 리프팅 높이 | 24 " |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 16 " |
전체 폭 | 16 " |
플랫폼 길이 | 16 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
에서 제공 | 작동되는 유압 발 |
휠 재질 | 고무 |
선박 중량 (kg) | 23.4 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 항목 | 길이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 에서 제공 | 휠 재질 | 최대 리프팅 높이. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492204 | 20 " | 유압 리프트 테이블 | - | 30 " | 20 " | 풋 작동 또는 배터리 (옵션) | 강철 | 48 " | ₩ 3,602,585 | ||
492199 | 30 " | 유압 리프트 테이블 | - | 30 " | 30 " | 풋 작동 또는 배터리 (옵션) | 강철 | 46 " | ₩ 4,476,570 | ||
492210 | 30 " | 유압 리프트 테이블 | - | 48 " | 30 " | 풋 작동 또는 배터리 (옵션) | 강철 | 48 " | ₩ 5,590,212 | ||
492220 | 16 " | 유압 리프트 테이블 | 16 " | 16 " | 16 " | 작동되는 유압 발 | 고무 | 44 " | ₩ 1,703,354 | ||
492222 | 16 " | 유압 리프트 테이블 | 16 " | 16 " | 16 " | 작동되는 유압 발 | 고무 | 36 " | ₩ 2,305,443 | ||
492223 | 16 " | 유압 리프트 테이블 | 16 " | 16 " | 16 " | 작동되는 유압 발 | 고무 | 32 " | ₩ 2,546,014 | ||
492224 | 18 " | 유압 리프트 테이블 | 18 " | 18 " | 18 " | 작동되는 유압 발 | 고무 | 48 " | ₩ 2,723,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.