WESCO 범용 핸드 트럭 상자, 상자, 상자, 원자재 등 무겁거나 큰 짐을 옮길 때 사용합니다. 구조적 강성과 내식성을 위해 알루미늄/스틸/스테인리스 구조가 특징입니다. 최대 900lb의 하중을 처리할 수 있으며 녹색, 빨간색 및 노란색 색상으로 제공됩니다.
상자, 상자, 상자, 원자재 등 무겁거나 큰 짐을 옮길 때 사용합니다. 구조적 강성과 내식성을 위해 알루미늄/스틸/스테인리스 구조가 특징입니다. 최대 900lb의 하중을 처리할 수 있으며 녹색, 빨간색 및 노란색 색상으로 제공됩니다.
범용 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 274161 | ₩10,154,532 | ||
B | 274163 | ₩10,397,310 | ||
C | 274152 | ₩8,499,347 | ||
D | 274154 | ₩8,790,757 | ||
A | 274149 | ₩10,022,110 | ||
B | 274147 | ₩9,494,642 | ||
D | 274150 | ₩9,394,052 | ||
A | 274145 | ₩9,309,912 | ||
D | 274146 | ₩9,039,450 | ||
B | 274159 | ₩9,964,045 | ||
C | 274148 | ₩9,491,107 | ||
C | 274144 | ₩8,874,302 | ||
D | 274158 | ₩9,224,040 | ||
A | 274141 | ₩9,770,757 | ||
A | 274153 | ₩9,793,910 | ||
B | 274155 | ₩9,530,815 | ||
B | 274151 | ₩10,212,737 | ||
B | 274143 | ₩9,073,995 | ||
E | 274101 | ₩14,034,090 |
시리즈 100 핸드 트럭
Wesco 100 시리즈 핸드 트럭은 육체 노동의 부담을 줄이고 생산성을 높이기 위해 상자, 상자 및 장비와 같은 무겁거나 부피가 큰 화물을 운송하는 데 사용됩니다. 쉬운 조작을 위해 부드러운 휠 회전을 보장하는 아연 도금 Auto-Loc 액슬이 있습니다. 이 핸드 트럭에는 과중한 작업 중에 추가적인 안정성과 탄력성을 보장하기 위해 프레임을 더욱 강화하는 골이 있는 교차 버팀대가 장착되어 있습니다. 자재 취급 작업 중 안전성을 높이기 위해 경사진 모서리와 둥근 모서리로 가공되었습니다. 이 핸드 트럭은 600, 700 및 800lb 적재 용량 변형으로 제공됩니다.
Wesco 100 시리즈 핸드 트럭은 육체 노동의 부담을 줄이고 생산성을 높이기 위해 상자, 상자 및 장비와 같은 무겁거나 부피가 큰 화물을 운송하는 데 사용됩니다. 쉬운 조작을 위해 부드러운 휠 회전을 보장하는 아연 도금 Auto-Loc 액슬이 있습니다. 이 핸드 트럭에는 과중한 작업 중에 추가적인 안정성과 탄력성을 보장하기 위해 프레임을 더욱 강화하는 골이 있는 교차 버팀대가 장착되어 있습니다. 자재 취급 작업 중 안전성을 높이기 위해 경사진 모서리와 둥근 모서리로 가공되었습니다. 이 핸드 트럭은 600, 700 및 800lb 적재 용량 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210025 | ₩417,518 | |||||||
A | 210024 | ₩476,967 | |||||||
A | 210026 | ₩433,440 | |||||||
A | 210027 | ₩436,876 | |||||||
A | 210372 | ₩366,545 | |||||||
A | 210382 | ₩425,765 | |||||||
B | 210017 | ₩415,227 | |||||||
B | 210016 | ₩508,696 | |||||||
C | 210038 | ₩501,480 | |||||||
B | 210018 | ₩506,520 | |||||||
B | 210019 | ₩539,967 | |||||||
D | 270056 | ₩450,850 | |||||||
C | 210374 | ₩459,670 | |||||||
C | 210384 | ₩476,280 | |||||||
B | 210381 | ₩557,607 | |||||||
C | 210039 | ₩458,296 | |||||||
C | 210040 | ₩466,429 | |||||||
B | 210371 | ₩499,990 | |||||||
E | 210370 | ₩394,609 | |||||||
E | 210009 | ₩368,034 | |||||||
E | 210011 | ₩442,145 | |||||||
E | 210380 | ₩375,480 | |||||||
E | 210012 | ₩416,945 | |||||||
E | 210010 | ₩414,769 | |||||||
F | 210044 | ₩404,459 |
표준 듀티 스틸 핸드 트럭
Wesco Greenline 스틸 핸드 트럭은 부드러운 휠 회전을 보장하는 아연 도금 Auto-Loc 액슬로 설계되었습니다. 이 용접 프레임 트럭은 8인치 또는 10인치 휠을 수용할 수 있으며 안전을 위해 둥근 모서리가 있는 7인치 깊이 x 14인치 너비의 베벨 노즈 플레이트가 특징입니다. 알루미늄, 통고무, 몰돈 고무 및 공압 휠 변형으로 제공되는 다양한 표준 작업 핸드 트럭 중에서 선택하십시오.
Wesco Greenline 스틸 핸드 트럭은 부드러운 휠 회전을 보장하는 아연 도금 Auto-Loc 액슬로 설계되었습니다. 이 용접 프레임 트럭은 8인치 또는 10인치 휠을 수용할 수 있으며 안전을 위해 둥근 모서리가 있는 7인치 깊이 x 14인치 너비의 베벨 노즈 플레이트가 특징입니다. 알루미늄, 통고무, 몰돈 고무 및 공압 휠 변형으로 제공되는 다양한 표준 작업 핸드 트럭 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210334 | ₩335,732 | ||||||
A | 210360 | ₩310,418 | ||||||
A | 210365 | ₩295,527 | ||||||
A | 210470 | ₩376,052 | ||||||
A | 210460 | ₩344,209 | ||||||
B | 210395 | ₩405,949 | ||||||
C | 210468 | ₩293,007 | ||||||
B | 210393 | ₩306,180 | ||||||
C | 210458 | ₩337,565 | ||||||
C | 210358 | ₩289,914 | ||||||
C | 210332 | ₩264,714 | ||||||
C | 210363 | ₩297,818 | ||||||
D | 210359 | ₩285,218 | ||||||
D | 210364 | ₩294,725 | ||||||
D | 210469 | ₩421,527 | ||||||
D | 210333 | ₩272,847 | ||||||
D | 210459 | ₩475,134 | ||||||
B | 210394 | ₩311,907 | ||||||
E | 210467 | ₩303,545 | ||||||
E | 210362 | ₩303,430 | ||||||
B | 210331 | ₩286,707 | ||||||
E | 210457 | ₩354,403 | ||||||
E | 210357 | ₩307,325 | ||||||
B | 210392 | ₩306,180 | ||||||
F | 210466 | ₩273,076 |
헤비 듀티 삽 코 트럭
Wesco 셔블 노즈 트럭은 최대 40lb의 하중을 운반할 수 있는 Schedule 900 헤비 듀티 파이프 프레임과 손쉬운 그립을 위한 연속 핸들 디자인이 특징입니다. 휠 가드 및 몰드 온 고무/공압식 휠과 통합되어 쉽게 조작할 수 있습니다. 이 장치에는 짐을 쉽게 들어 올릴 수 있도록 테이퍼드 노즈플레이트가 장착되어 있으며 22~24인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Wesco 셔블 노즈 트럭은 최대 40lb의 하중을 운반할 수 있는 Schedule 900 헤비 듀티 파이프 프레임과 손쉬운 그립을 위한 연속 핸들 디자인이 특징입니다. 휠 가드 및 몰드 온 고무/공압식 휠과 통합되어 쉽게 조작할 수 있습니다. 이 장치에는 짐을 쉽게 들어 올릴 수 있도록 테이퍼드 노즈플레이트가 장착되어 있으며 22~24인치 범위의 길이로 제공됩니다.
186 시리즈 헤비 듀티 핸드 트럭
Wesco 186 시리즈 핸드 트럭은 산업 응용 분야에서 실린더 또는 드럼을 운반하도록 설계되었습니다. 이 대형 핸드 트럭은 최대 900lb의 하중을 들어올릴 수 있는 강철 구조와 트럭을 쉽게 조작할 수 있도록 유틸리티 바와 바퀴가 있는 25개의 핸들 디자인이 특징입니다. 소형 리어 및 대형 프론트 휠과 리어 액슬 설계로 팔레트를 효율적으로 싣고 내릴 수 있습니다. 26인치 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 186 시리즈 핸드 트럭은 산업 응용 분야에서 실린더 또는 드럼을 운반하도록 설계되었습니다. 이 대형 핸드 트럭은 최대 900lb의 하중을 들어올릴 수 있는 강철 구조와 트럭을 쉽게 조작할 수 있도록 유틸리티 바와 바퀴가 있는 25개의 핸들 디자인이 특징입니다. 소형 리어 및 대형 프론트 휠과 리어 액슬 설계로 팔레트를 효율적으로 싣고 내릴 수 있습니다. 26인치 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
이코노미 와이드 플레이트 핸드 트럭
Wesco 이코노미 핸드 트럭은 크고 부피가 큰 화물을 옮길 수 있는 20인치 너비의 노즈 플레이트와 함께 제공됩니다. 이 손수레는 한 손 또는 두 손으로 조작할 수 있는 단일 루프 디자인의 P형 핸들과 둥근 물체를 지지하기 위한 곡선형 백 프레임이 특징입니다. 추가 안전을 위해 휠 가드 및 비닐 스트립과 통합되어 있으며 공압식 및 솔리드 고무 휠에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Wesco 이코노미 핸드 트럭은 크고 부피가 큰 화물을 옮길 수 있는 20인치 너비의 노즈 플레이트와 함께 제공됩니다. 이 손수레는 한 손 또는 두 손으로 조작할 수 있는 단일 루프 디자인의 P형 핸들과 둥근 물체를 지지하기 위한 곡선형 백 프레임이 특징입니다. 추가 안전을 위해 휠 가드 및 비닐 스트립과 통합되어 있으며 공압식 및 솔리드 고무 휠에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
헤비 듀티 핸드 트럭
Wesco 헤비듀티 핸드 트럭은 강철 프레임을 가지고 있으며 최대 800lb의 하중을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 핸드 트럭은 최대 지지를 위해 밑면에 강화된 강철 노즈 플레이트가 특징이며 싱글 핀/더블 핀/듀얼 핀이 장착되어 있습니다. / 연속 루프 / 증가된 제어를 위한 단일 루프 핸들. 다양한 Wesco 헤비 듀티 핸드 트럭(기동성을 위한 견고한 바퀴 포함)은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Wesco 헤비듀티 핸드 트럭은 강철 프레임을 가지고 있으며 최대 800lb의 하중을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 핸드 트럭은 최대 지지를 위해 밑면에 강화된 강철 노즈 플레이트가 특징이며 싱글 핀/더블 핀/듀얼 핀이 장착되어 있습니다. / 연속 루프 / 증가된 제어를 위한 단일 루프 핸들. 다양한 Wesco 헤비 듀티 핸드 트럭(기동성을 위한 견고한 바퀴 포함)은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
SR 이코노미 핸드 트럭
Wesco SR Economy 핸드 트럭은 500개의 공압/고체 고무 바퀴와 통합되어 최대 XNUMXlb의 화물을 운반합니다. 산업 및 상업 등급 자재 취급 응용 분야에 이상적입니다. 이 손수레에는 트럭에 대한 뛰어난 그립과 제어를 위한 단일 루프 핸들이 있습니다. 또한 작은 패키지를 지지하고 고정하기 위해 XNUMX개의 수평 크로스 스트랩과 전체 높이 수직 중앙 스트랩이 장착되어 있습니다.
Wesco SR Economy 핸드 트럭은 500개의 공압/고체 고무 바퀴와 통합되어 최대 XNUMXlb의 화물을 운반합니다. 산업 및 상업 등급 자재 취급 응용 분야에 이상적입니다. 이 손수레에는 트럭에 대한 뛰어난 그립과 제어를 위한 단일 루프 핸들이 있습니다. 또한 작은 패키지를 지지하고 고정하기 위해 XNUMX개의 수평 크로스 스트랩과 전체 높이 수직 중앙 스트랩이 장착되어 있습니다.
Cobra-Lite 알루미늄 핸드 트럭
Wesco 알루미늄 핸드 트럭은 최대 600lb의 무거운 장비를 운반하고 들어 올리는 데 사용됩니다.이 장치는 강도 및 안정성을 높이기위한 2 인치 너비의 크로스 브레이스와 제어 및 사용자 편의를 동시에 제공하기위한 하이 백 D- 루프 핸들을 갖추고 있습니다. . 또한 거친 지형에서 더 나은 기동성을위한 7.5 개의 공압 휠과 전면에 위치한 14 인치 x 7.5 인치 /18 인치 x XNUMX 인치 노즈 플레이트가 장착되어 넓은 물체를 배치하기위한 추가 표면적을 제공합니다. 연속, 하이 백 핀, 트윈 및 하이 백 루프 핸들 변형으로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 알루미늄 핸드 트럭은 최대 600lb의 무거운 장비를 운반하고 들어 올리는 데 사용됩니다.이 장치는 강도 및 안정성을 높이기위한 2 인치 너비의 크로스 브레이스와 제어 및 사용자 편의를 동시에 제공하기위한 하이 백 D- 루프 핸들을 갖추고 있습니다. . 또한 거친 지형에서 더 나은 기동성을위한 7.5 개의 공압 휠과 전면에 위치한 14 인치 x 7.5 인치 /18 인치 x XNUMX 인치 노즈 플레이트가 장착되어 넓은 물체를 배치하기위한 추가 표면적을 제공합니다. 연속, 하이 백 핀, 트윈 및 하이 백 루프 핸들 변형으로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 항목 | 부하 용량 | 전체 높이 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 220562 | ₩428,743 | ||||||
A | 220365 | ₩368,492 | ||||||
A | 220382 | ₩409,041 | ||||||
A | 220375 | ₩342,490 | ||||||
A | 220322 | ₩377,427 | ||||||
A | 220381 | ₩489,681 | ||||||
A | 220370 | ₩367,690 | ||||||
A | 220396 | ₩399,649 | ||||||
A | 220563 | ₩497,470 | ||||||
A | 220332 | ₩365,514 | ||||||
A | 220392 | ₩399,878 | ||||||
A | 220321 | ₩365,629 | ||||||
B | 220390 | ₩414,081 | ||||||
B | 220395 | ₩394,838 | ||||||
B | 220331 | ₩419,236 | ||||||
C | 220378 | ₩381,436 | ||||||
B | 220373 | ₩397,243 | ||||||
B | 220330 | ₩408,812 | ||||||
B | 220569 | ₩469,750 | ||||||
B | 220399 | ₩420,725 | ||||||
B | 220391 | ₩426,452 | ||||||
D | 220335 | ₩378,687 | ||||||
B | 220568 | ₩476,738 | ||||||
B | 220368 | ₩397,358 | ||||||
E | 220385 | ₩405,490 |
더 알아보기
- 원심펌프
- 앵커
- 교통안전
- 도관 마운팅
- 합금강
- 기계 가공 가위
- 접착제
- 에어 브레이크 액세서리
- 돋보기 측정 저울
- 스테인레스 스틸 앵글 스톡
- PANDUIT 폴리에틸렌 팬-랩 (TM) 분할 하네스 랩
- DAYTON 프로펠러, 12인치
- USA SEALING 시트 스톡, ABS
- WOODHEAD 130037 시리즈 정션 박스
- ADB HOIST RINGS MFG. 호이스트 아이 360 호이스트 링
- EATON IQ 35M 시리즈 미터
- KNIPEX Linemans 펜치
- HUMBOLDT 항온조
- BUSSMANN FWC 페럴 퓨즈 링크, 600VAC
- CHICAGO PNEUMATIC 코