WESCO 210370 126 강철 핸드 트럭, Pe 공압 고무 바퀴, 700 Lbs 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 핸드 트럭 |
색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 단일 핀 |
부하 용량 | 700의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 8" |
노즈 플레이트 폭 | 14 " |
전체 높이 | 46 " |
전체 길이 | 18.5 " |
전체 폭 | 22.5 " |
휠 재질 | 공기가 들어있는 |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
모델 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210009 | 단일 핀 | 800의 파운드 | 강철 | 46 " | 16.5 " | 몰돈 고무 | ₩ 368,034 | |
210010 | 단일 핀 | 600의 파운드 | 강철 | 46 " | 16.5 " | 단단한 고무 | ₩ 414,769 | |
210011 | 단일 핀 | 700의 파운드 | 강철 | 46 " | 18.5 " | 반 공압 | ₩ 442,145 | |
210380 | 단일 핀 | 800의 파운드 | 강철 | 46 " | 18.5 " | 단단한 고무 | ₩ 375,480 | |
210012 | 단일 핀 | 700의 파운드 | 강철 | 46 " | 18.5 " | 공기가 들어있는 | ₩ 416,945 | |
210016 | 단일 "D"모양 | 800의 파운드 | 강철 | 46 " | 16.5 " | 몰돈 고무 | ₩ 508,696 | |
210017 | 단일 "D"모양 | 600의 파운드 | 강철 | 46 " | 16.5 " | 단단한 고무 | ₩ 415,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.