WESCO 186 시리즈 헤비 듀티 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210125 | 800의 파운드 | 48 " | 25 " | 20.5 " | 반 공압 | ₩ 643,287 | |
B | 210051 | 900의 파운드 | 51 " | 26 " | 22 " | 풍선 쿠션 | ₩ 815,324 |
186 시리즈 헤비 듀티 핸드 트럭
Wesco 186 시리즈 핸드 트럭은 산업 응용 분야에서 실린더 또는 드럼을 운반하도록 설계되었습니다. 이 대형 핸드 트럭은 최대 900lb의 하중을 들어올릴 수 있는 강철 구조와 트럭을 쉽게 조작할 수 있도록 유틸리티 바와 바퀴가 있는 25개의 핸들 디자인이 특징입니다. 소형 리어 및 대형 프론트 휠과 리어 액슬 설계로 팔레트를 효율적으로 싣고 내릴 수 있습니다. 26인치 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 기계 타이머
- 기어 모터 액세서리
- 전자 및 레이저 레벨링 키트
- 앵글 바디 피스톤 밸브
- 카운터 아워 미터 액세서리
- 차단밸브
- 기계공작 액세서리
- 리벳
- 브레이스 및 브라켓
- 알류미늄
- REVVO 킹핀리스 캐스터
- CHICAGO-LATROBE 나사 기계 드릴 비트 세트, 고속 강철, 분리 점, 135도
- JESSUP MANUFACTURING 알루미늄 산화물 적합 미끄럼 방지 테이프, 연속 롤
- GENERAL PIPE CLEANERS 스페이드 커터
- HOFFMAN Watershed 시리즈 유형 4X 벽 장착 분리 인클로저
- EATON C22 시리즈 콤팩트 푸시버튼, 매립형 확장형, 유지형
- BULLDOG 랙/기어 잭
- ALL MATERIAL HANDLING 아연 도금 로드 체인
- GROVE GEAR GRG 시리즈, WHMQ-H1 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기