EATON C22 시리즈 콤팩트 푸시버튼, 플러시 확장형, 유지형
Eaton C22 시리즈 소형 푸시버튼은 전기 회로를 활성화 또는 비활성화하도록 설계된 산업용 제어 스위치입니다. 컴팩트한 크기로 공간 제약이 있는 영역에 적합합니다. 이 유지된 푸시 버튼은 작업자 본체 측면에 있는 잠금 링을 전환하여 현장에서 순간 작동으로 전환할 수 있습니다. 접점 블록이 내장된 일체형 구조로 깨끗하고 단순합니다.... 설치.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C22S-DRLH-R-K01-120 | ₩ 129,136 | RFQ
|
B | C22S-DRLH-G-K10-230 | ₩ 129,136 | RFQ
|
C | C22S-DRLH-W-K10-120 | ₩ 129,136 | RFQ
|
D | C22S-DRLH-B-K10-120 | ₩ 129,136 | RFQ
|
C | C22S-DRLH-W-K10-24 | ₩ 129,136 | RFQ
|
E | C22-DRLH-G-K10-230 | ₩ 134,064 | RFQ
|
D | C22S-DRLH-B-K10-24 | ₩ 129,136 | RFQ
|
A | C22S-DRLH-R-K01-24 | ₩ 129,136 | RFQ
|
A | C22S-DRLH-R-K01-230 | ₩ 129,136 | RFQ
|
F | C22-DRLH-B-K10-230 | ₩ 134,064 | RFQ
|
G | C22-DRLH-W-K10-230 | ₩ 134,064 | RFQ
|
H | C22-DRLH-R-K01-230 | ₩ 134,064 | RFQ
|
B | C22S-DRLH-G-K10-120 | ₩ 129,136 | RFQ
|
D | C22S-DRLH-B-K10-230 | ₩ 129,136 | RFQ
|
B | C22S-DRLH-G-K10-24 | ₩ 129,136 | RFQ
|
C | C22S-DRLH-W-K10-230 | ₩ 129,136 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 푸시 버튼은 버튼을 누를 때 전기 회로를 기계적으로 차단하여 작동합니다.
- 버튼을 누르면 내부 접점이 즉시 닫혀 회로가 완성되고 전기가 흐를 수 있습니다.
- 버튼을 놓으면 내부 접점이 열리고 회로가 차단되고 전류 흐름이 중지됩니다.
자주 묻는 질문
플러시 확장 푸시 버튼이란 무엇입니까?
매립형 확장형 푸시 버튼은 버튼이 장착된 표면과 수평을 이루는 스위치 유형으로, 매립형 모양을 나타냅니다. 이 매립형 확장 장치는 표면에서 튀어나온 표준 푸시 버튼과 달리 보다 매끄럽고 통합된 모양을 제공합니다.
순간 푸시 버튼과 유지 푸시 버튼의 차이점은 무엇입니까?
- 순간 푸시버튼은 물리적으로 누르고 있는 동안에만 활성화된 상태를 유지합니다. 힘이 제거되자마자 원래 상태를 유지합니다. 이러한 푸시 버튼은 초인종 버튼이나 키보드 키와 같은 애플리케이션에서 볼 수 있습니다.
- 유지된 푸시버튼은 누른 후 상태를 변경하기 위해 외부 힘이 적용될 때까지 활성화된 상태로 유지됩니다. 조명 제어와 같이 회로에 지속적으로 전원을 공급해야 하는 애플리케이션에 일반적으로 사용됩니다.
발광 푸시버튼의 용도는 무엇입니까?
Eaton C22 시리즈 푸시버튼에는 버튼 상태를 시각적으로 표시하는 내장형 광원이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나선형 및 튜브 브러시
- 도어 홀더
- 제상 온도 조절기
- 카트 커버
- 가스 감지 튜브 및 펌프 액세서리
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 콘크리트 공사
- 차량 청소/외관
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 가스 레귤레이터
- JONARD 조정 가능한 렌치
- PROTO 비 점화 썰매 망치
- MICRO 100 센터 카바이드 엔드 밀
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 5미크론, Buna Seal
- MARTIN SPROCKET 가역형 주철 스톡평기어 5직경피치
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-HE60 부싱 윙 풀리
- MASTER LOCK 단단한 황동 자물쇠
- WEG CFW700 시리즈 가변 속도 드라이브
- GROVE GEAR EL 시리즈, HMQ-H1 스타일, 813 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기