PROTO 비 점화 슬레지 해머
Proto 황동 비점화 해머는 유지 보수 및 수리, 건설, 금속 가공, 광업 및 제조 분야에서 석재, 콘크리트 및 금속 공작물/공구를 타격하는 데 이상적입니다. 이 해머는 휘발성 물질이 포함된 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용할 수 있도록 스파크 방지 기능이 있습니다. ...액체 및 가연성 가스.더 읽기
스타일 | 모델 | 얼굴 지름 | 핸들 디자인 | 머리 색깔 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1430G | 1.5 " | 기능성 | 자연의 | 3.5 " | 1-1 / 2 파운드. | 1.5 " | ₩ 123,235 | |
B | J1432G | 1.75 " | 미끄럼 방지 쿠션 그립 | 검정 | 3.5 " | 2-1 / 2 파운드. | 1.75 " | ₩ 205,135 | |
B | J1431G | 2" | 기능성 | 자연의 | 4.625 " | 4의 파운드 | 2" | ₩ 333,900 |
비 점화 썰매 망치
Proto 황동 슬레지 해머는 건설, 채광, 제조, 금속 가공 및 유지 보수 및 수리 응용 프로그램을 위해 콘크리트, 석재 및 금속 공작물을 치도록 설계되었습니다. 이 비 스파크 해머는 스파크를 방지하는 내마모성, 비자 성 황동 헤드가 특징이므로 휘발성 액체 및 가연성 가스와 관련된 작업에 이상적입니다. 작업 손상을 줄이기 위해 최대의 충격을 흡수하여 사용자의 안전을 보장하고 최대 제어 및 위험 방지 작동을 보장하기 위해 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 핸들이 장착되어 있습니다. 인체 공학적이고 미끄럼 방지 쿠션 그립 핸들 변형으로 제공되는 다양한 양면 슬레지 해머 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Proto 비점화 해머에는 충격을 흡수하여 작업 손상(손상)을 줄일 수 있는 황동 헤드가 장착되어 있습니다.
- 또한 미끄럼 방지, 인체공학적 그립 및 공구 제어를 위한 유리 섬유 손잡이가 있습니다.
- 이 Proto 비점화 해머는 1.5, 1.75 및 2인치의 표면 직경으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
이 Proto 비점화 망치는 비자성입니까?
예, 이 해머는 실험실 및 기타 위험한 환경에서 사용할 수 있도록 비자성 구조로 되어 있습니다.
이 Proto 비점화 해머에서 사용할 수 있는 헤드 웨이트는 무엇입니까?
이 Proto 스파크 방지 해머는 1.5, 2.6 및 3.8lb 헤드 중량으로 제공됩니다.
이 Proto 비점화 망치를 사용하는 동안 기억해야 할 안전 지침은 무엇입니까?
- 항상 작업 요구 사항에 따라 올바른 해머를 선택하십시오.
- 공구는 사용하기 전에 마모, 머리의 버섯 모양 및 핸들 풀림에 대해 검사해야 합니다.
- 작업물은 측면이 아닌 망치를 사용하여 직각(중앙)으로 두드려야 합니다.
- 해머의 타격면 직경은 붙어 있는 도구의 면 직경보다 최소 3/8인치 더 커야 합니다.
- 스파크가 발생하지 않는 망치를 작동하는 동안 보호 안경, 안전화 및 장갑을 착용하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 격벽 탱크 피팅
- 캐스터 휠
- 에너지 관리 액세서리
- 도자기 실험기구
- 포스트 드라이버
- 에어필터
- 엿보는 도구
- 케미컬펌프
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 공압 모터
- OMRON 24VDC 전원 공급 장치
- ENPAC 범용 / 유지 보수 유출 키트 리필
- PORTER CABLE 샌딩 벨트, 2-1/2"x14", 산화알루미늄
- BURNDY 기계식 커넥터, 이중 정격 스플라이스/리듀서
- NOTRAX 피로 방지 러너
- ACROVYN 스모키 엘름 엔드 캡, 아크로빈
- FERVI 탈지제 청소 탱크
- THOMAS & BETTS LTOES03G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 수직 3방향 볼 밸브 일반 스타일, 스피곳, FKM
- FANTECH 트림 키트