BURNDY 기계식 커넥터, 이중 정격 스플라이스/리듀서
스타일 | 모델 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 스터드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AMS2 | 1.59 " | 2 AWG | 14 AWG | - | 0.56 " | ₩ 26,407 | |
B | AMS0 | 1.91 " | 1/0AWG | 14 AWG | 7 / 16 " | 0.75 " | ₩ 33,145 | |
C | AMS4 / 0 | 2.31 " | 4/0AWG | 6 AWG | 5 / 16 " | 1.09 " | ₩ 57,697 | |
D | AMS250 | 4.09 " | 250kcmil | 6 AWG | - | 1.09 " | ₩ 75,635 | |
E | AMS350 | 4.34 " | 350kcmil | 6 AWG | 11 / 16 " | 1.09 " | ₩ 83,982 | |
F | AMS500 | 4.78 " | 500kcmil | 3/0AWG | 13 / 16 " | 1.38 " | ₩ 125,825 | |
G | AMS750 | 6.06 " | 750kcmil | 250kcmil | 15 / 16 " | 1.63 " | ₩ 182,962 |
기계식 커넥터, 이중 정격 스플라이스/리듀서
Burndy의 이중 등급 스플라이스는 알루미늄 및 구리 도체를 모두 보호하거나 종단 처리하는 데 사용됩니다. 고강도 알루미늄 합금으로 제조되며 낮은 접촉 저항을 제공하기 위해 주석 도금이 특징입니다. 이 커넥터는 나사 직경이 커서 와이어와의 더 큰 표면 접촉을 보장하여 더 큰 인발력과 넓은 케이블 범위를 제공하여 스플라이스 블록을 리듀싱 커넥터로 사용할 수 있습니다. 0.56, 0.75, 1.38, 1.63 및 1.09인치 너비로 제공되는 다양한 기계적 커넥터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임시 스트레이너
- 데스크 무버
- CB 라디오
- 인덱싱 가능한 툴 홀더
- 다짐 및 밀도 게이지
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 로터리 펌프
- 용접 청소
- 구색
- NASHVILLE WIRE 접을 수있는 벌크 컨테이너
- MICRO 100 색인 생성 가능한 삽입
- WESTWARD 유지 관리 파일 세트
- CONRADER CLB 시리즈 인라인 체크 밸브
- HOFFMAN Spectra Cool G52 시리즈 부식 방지 에어컨
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 특수 강화 유니온 2000, SR Fipt x SR Fipt(EPDM O-링 씰 포함) SS 칼라
- Cementex USA 컨트랙터 시리즈, 8 Cal. 작업복 및 연장 모음
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT45 부시 윙 풀리
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, CDVS 단일 감속 감속기
- WEG 전기 모터, 40/10Hp