WESCO 드럼 푸어 러 틸팅으로 드럼을 쉽게 들어 올리고 내용물을 붓습니다. 수평 및 수직 위치 모두에서 잠금 기능을 제공합니다. 최대 45lb 무게의 55~800갤런 강철 드럼을 처리할 수 있습니다. 오버헤드 리프팅 호이스트 또는 체인에 적합
틸팅으로 드럼을 쉽게 들어 올리고 내용물을 붓습니다. 수평 및 수직 위치 모두에서 잠금 기능을 제공합니다. 최대 45lb 무게의 55~800갤런 강철 드럼을 처리할 수 있습니다. 오버헤드 리프팅 호이스트 또는 체인에 적합
Value 드럼 리프터 및 디스펜서
Wesco 드럼 리프터 및 디스펜서는 쉽게 드럼을 들어 올리고 기울여 내용물을 부어 넣습니다. 오버 헤드 리프팅 체인 또는 호이스트에 이상적입니다. 이 스틸 드럼 리프터는 최대 700lb의 드럼을 들어 올릴 수 있으며 드럼을 수직 또는 수평 방향으로 고정하기위한 잠금 장치가 있습니다. 일부 모델에는 드럼 회전을위한 체인 호이스트 / 기어 메커니즘이 장착되어 있습니다. 36 인치 및 39 인치 길이의 다양한 드럼 리프터 및 디스펜서 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 드럼 리프터 및 디스펜서는 쉽게 드럼을 들어 올리고 기울여 내용물을 부어 넣습니다. 오버 헤드 리프팅 체인 또는 호이스트에 이상적입니다. 이 스틸 드럼 리프터는 최대 700lb의 드럼을 들어 올릴 수 있으며 드럼을 수직 또는 수평 방향으로 고정하기위한 잠금 장치가 있습니다. 일부 모델에는 드럼 회전을위한 체인 호이스트 / 기어 메커니즘이 장착되어 있습니다. 36 인치 및 39 인치 길이의 다양한 드럼 리프터 및 디스펜서 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
표준 드럼 리프터 / 디스펜서, 800Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
240032 | AG7HHE | ₩ 1,373,743 |
디럭스 제어 드럼 리프터/디스펜서, 800파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
240034 | AG7HHG | ₩ 2,068,512 |
더 알아보기
- 배관 설비
- 펀치/끌/핸드드릴
- 재료 리프트
- 폼
- 수질 및 정화
- 테스트 리드
- 스크류 스타터
- 타코미터 센서
- 밀폐 된 우주 삼각대
- APPLETON ELECTRIC 동봉된 차단 스위치가 있는 연동 콘센트
- ACUITY SENSOR SWITCH 높은 베이 점유 센서
- LIBERTY PUMPS 그라인더 펌프
- WOODFORD MFG. Frost Proof 듀얼 실콕 핫 / 콜드
- METRO 서비스 카트, 800파운드 적재 용량, SS, 은색
- VOLLRATH 블레이드
- BALDOR / DODGE GT, 인서트 그립 타이트 어댑터 볼 베어링
- REGAL 하단 탭, HSS, 크롬
- REGAL Met-Flo 시리즈 나사산 형성 탭, HSS, 질화물 및 산화증기
- ECONOCO 슬롯형 표준 벽걸이 선반 시스템