WESCO 핸드 트럭 액세서리 다양한 조립 충전기, 핸드 트럭 케그 후크,로드 바인더, 분리형 데크 플레이트, 핸들, 핸드 트럭 센터 바, 핸드 트럭 노즈 플레이트 확장, 배터리 충전기, 계단 오르기 및 푸시 오프 키트
다양한 조립 충전기, 핸드 트럭 케그 후크,로드 바인더, 분리형 데크 플레이트, 핸들, 핸드 트럭 센터 바, 핸드 트럭 노즈 플레이트 확장, 배터리 충전기, 계단 오르기 및 푸시 오프 키트
핸드 트럭 센터 바
Wesco 손수레 센터 바는 손수레의 오래되었거나 손상된 핸들 또는 프레임 부품을 교체하는 데 사용됩니다. 이 막대는 벗겨짐, 긁힘 및 산화 반응에 저항할 수 있는 분말 마감 처리된 알루미늄/플라스틱 구조를 특징으로 합니다. LiftKar SAL 계단 오르기 핸드 트럭에 맞도록 설계되었으며 전체 높이 범위는 30 - 49인치입니다.
Wesco 손수레 센터 바는 손수레의 오래되었거나 손상된 핸들 또는 프레임 부품을 교체하는 데 사용됩니다. 이 막대는 벗겨짐, 긁힘 및 산화 반응에 저항할 수 있는 분말 마감 처리된 알루미늄/플라스틱 구조를 특징으로 합니다. LiftKar SAL 계단 오르기 핸드 트럭에 맞도록 설계되었으며 전체 높이 범위는 30 - 49인치입니다.
CobraPro Junior 컨버터블 핸드 트럭 용 스냅 온 데크
Wesco Snap-On 데크는 CobraPro Junior 컨버터블 핸드 트럭과 함께 사용되어 수직 및 수평 위치에서 이상한 모양의 물품을 운반합니다. 이 데크에는 다이아몬드 패턴이있는 미끄럼 방지 트레드 플레이트가있어 주조 및 압출 노즈 플레이트 모두에 대한 미끄럼 저항을 향상시킵니다. 내 부식성 알루미늄 구조로되어 있으며 전체 길이는 42 인치 및 55 인치로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco Snap-On 데크는 CobraPro Junior 컨버터블 핸드 트럭과 함께 사용되어 수직 및 수평 위치에서 이상한 모양의 물품을 운반합니다. 이 데크에는 다이아몬드 패턴이있는 미끄럼 방지 트레드 플레이트가있어 주조 및 압출 노즈 플레이트 모두에 대한 미끄럼 저항을 향상시킵니다. 내 부식성 알루미늄 구조로되어 있으며 전체 길이는 42 인치 및 55 인치로 제공됩니다. Raptor Supplies.
핸드 트럭 카고 스트랩
Wesco 핸드 트럭 카고 스트랩은 운송 중에 화물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 스트랩은 우븐 폴리에스터로 제작되어 파손 강도가 뛰어나고 상품을 카트에 단단히 고정시키는 버클이 특징입니다. 56인치 및 100인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 블루/블랙 카고 스트랩 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 핸드 트럭 카고 스트랩은 운송 중에 화물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 스트랩은 우븐 폴리에스터로 제작되어 파손 강도가 뛰어나고 상품을 카트에 단단히 고정시키는 버클이 특징입니다. 56인치 및 100인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 블루/블랙 카고 스트랩 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
핸드 트럭 배터리
계단 등반 기기 핸드 트럭 액세서리
Wesco StairKing 배터리 구동 기기 트럭 액세서리는 무거운 물체를 계단 위로 쉽게 옮길 수 있도록 도와줍니다. 이 수동 윈치 리프트는 리프트 높이가 70인치이며 개장으로 현장에서 쉽게 설치할 수 있습니다. 노즈 플레이트 익스텐션은 표준 토우 플레이트에 쉽게 끼우고 화물 용량을 850lb로 늘립니다. 설치가 쉽고 분리 가능한 데크 플레이트는 제자리에 안전하게 고정되며 작은 패키지를 운반하는 데 적합합니다. 킥아웃 휠 캐스터를 사용하면 평평하거나 거친 표면에서 기동성을 위해 XNUMX륜 위치를 지정할 수 있습니다. 이러한 액세서리는 호환되는 핸드 트럭의 유용성을 확장합니다.
Wesco StairKing 배터리 구동 기기 트럭 액세서리는 무거운 물체를 계단 위로 쉽게 옮길 수 있도록 도와줍니다. 이 수동 윈치 리프트는 리프트 높이가 70인치이며 개장으로 현장에서 쉽게 설치할 수 있습니다. 노즈 플레이트 익스텐션은 표준 토우 플레이트에 쉽게 끼우고 화물 용량을 850lb로 늘립니다. 설치가 쉽고 분리 가능한 데크 플레이트는 제자리에 안전하게 고정되며 작은 패키지를 운반하는 데 적합합니다. 킥아웃 휠 캐스터를 사용하면 평평하거나 거친 표면에서 기동성을 위해 XNUMX륜 위치를 지정할 수 있습니다. 이러한 액세서리는 호환되는 핸드 트럭의 유용성을 확장합니다.
기계 이동기 액세서리
Wesco Rais-N-Roll 기계 이동기 액세서리에는 상품을 배송하는 동안 크고 무거운 화물을 고정하기 위한 로드 바인더가 포함됩니다. 이 바인더에는 본체에 최소한의 응력을 가하는 래칫 조임 장치와 미끄럼 방지 성능을 위한 E-트랙 후크 및 델타 링 고정 벨트가 장착되어 있습니다.
Wesco Rais-N-Roll 기계 이동기 액세서리에는 상품을 배송하는 동안 크고 무거운 화물을 고정하기 위한 로드 바인더가 포함됩니다. 이 바인더에는 본체에 최소한의 응력을 가하는 래칫 조임 장치와 미끄럼 방지 성능을 위한 E-트랙 후크 및 델타 링 고정 벨트가 장착되어 있습니다.
핸드 트럭 액세서리
노즈 플레이트 익스텐션, 계단 오르기 및 푸시 오프 키트를 포함한 Wesco 핸드 트럭 액세서리는 시리즈 100 핸드 트럭과 호환되어 유용성을 높이고 결함이 있거나 손상된 부품을 교체할 수 있습니다. 접이식 핸드 트럭 노즈 플레이트 익스텐션은 트럭에 설치되어 노즈 플레이트의 너비 및/또는 깊이를 늘리고 최대 200lb의 하중을 처리합니다. 푸시 오프 키트는 드릴링 없이 설치할 수 있으며 화물을 풋 페달을 사용하여 핸드 트럭에서 제거합니다. 산업용 계단 오르막기는 무겁고 다루기 힘든 품목을 운반하도록 설계되었으며 트럭이 계단을 오르내릴 수 있도록 내장된 연속 벨트가 특징입니다.
노즈 플레이트 익스텐션, 계단 오르기 및 푸시 오프 키트를 포함한 Wesco 핸드 트럭 액세서리는 시리즈 100 핸드 트럭과 호환되어 유용성을 높이고 결함이 있거나 손상된 부품을 교체할 수 있습니다. 접이식 핸드 트럭 노즈 플레이트 익스텐션은 트럭에 설치되어 노즈 플레이트의 너비 및/또는 깊이를 늘리고 최대 200lb의 하중을 처리합니다. 푸시 오프 키트는 드릴링 없이 설치할 수 있으며 화물을 풋 페달을 사용하여 핸드 트럭에서 제거합니다. 산업용 계단 오르막기는 무겁고 다루기 힘든 품목을 운반하도록 설계되었으며 트럭이 계단을 오르내릴 수 있도록 내장된 연속 벨트가 특징입니다.
Cobra-Lite 알루미늄 핸드 트럭 액세서리
Wesco 핸드 트럭 액세서리는 마모되거나 손상된 부품을 교체하고 핸드 트럭의 성능을 향상시키기 위해 기존 구성 요소를 업그레이드하는 데 사용됩니다 (Cobra-Lite 알루미늄 핸드 트럭). 노즈 플레이트 익스텐션은 트럭의 기존 노즈 플레이트의 폭 및 / 또는 깊이를 늘리는 데 사용되며 7.5-12 인치 길이로 제공됩니다. 선택한 노즈 플레이트 익스텐션은 사용하지 않을 때 접을 수 있습니다. 핸드 트럭의 길이를 늘리기 위해 브랜드는 44-68 인치 길이 변형의 경량 알루미늄 핸들도 제공합니다. 확장 날개, 바퀴 및 측면 스트립과 같은 기타 액세서리와 함께 다양한 노즈 플레이트 확장 및 핸들 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 핸드 트럭 액세서리는 마모되거나 손상된 부품을 교체하고 핸드 트럭의 성능을 향상시키기 위해 기존 구성 요소를 업그레이드하는 데 사용됩니다 (Cobra-Lite 알루미늄 핸드 트럭). 노즈 플레이트 익스텐션은 트럭의 기존 노즈 플레이트의 폭 및 / 또는 깊이를 늘리는 데 사용되며 7.5-12 인치 길이로 제공됩니다. 선택한 노즈 플레이트 익스텐션은 사용하지 않을 때 접을 수 있습니다. 핸드 트럭의 길이를 늘리기 위해 브랜드는 44-68 인치 길이 변형의 경량 알루미늄 핸들도 제공합니다. 확장 날개, 바퀴 및 측면 스트립과 같은 기타 액세서리와 함께 다양한 노즈 플레이트 확장 및 핸들 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 색상 | 항목 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 240060 | ₩206,185 | ||||||||
B | 151521 | ₩77,432 | ||||||||
B | 151523 | ₩119,127 | ||||||||
C | 220287 | ₩125,770 | ||||||||
C | 220286 | ₩210,305 | ||||||||
D | 220506 | ₩423,818 | ||||||||
E | 54048 | ₩131,269 | ||||||||
F | 220352 | ₩103,778 | ||||||||
G | 54047 | ₩136,996 | ||||||||
H | 54230 | ₩138,370 | ||||||||
G | 159168 | ₩33,790 | ||||||||
I | 220083 | ₩257,612 | ||||||||
J | 54203 | ₩228,747 | ||||||||
K | 153897 | ₩215,574 | ||||||||
L | 220285 | ₩168,610 | ||||||||
M | 154547 | ₩69,070 | ||||||||
N | 151533 | ₩191,485 | ||||||||
O | 220461 | ₩135,965 | ||||||||
P | 54045 | ₩160,249 | ||||||||
Q | 54231 | ₩116,950 | ||||||||
R | 220319 | ₩161,394 | ||||||||
S | 220348 | ₩203,089 | ||||||||
T | 270275 | ₩175,140 | ||||||||
U | 270274 | ₩184,074 | ||||||||
V | 54046 | ₩125,770 |
예비 배터리 모듈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
220655 | AG8EEG | ₩ 755,083 |
핸드 트럭 통 후크 용량 110 Lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
274174 | AA6ZZA | ₩ 371,734 |
핸드 트럭 확장 날개 Pr
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
274180 | AA6ZZG | ₩ 358,347 |
슈퍼 휠, 10" "직경 공압 휠
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
270075 | AG7HZE | ₩ 343,407 |
Spartan Jr 플랫폼 데크, 42" 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
220800 | AG7HYK | ₩ 292,549 |
핀 핸들, 그립 포함, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
220611 | AF6DCM | ₩ 64,522 |
리프트카, 137x2인치 블랙 벨트, 0 Inchlx0 Inchwx0
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
274199 | CU9WER | ₩ 111,789 |
패널/창문/도어 홀더 용량 285 Lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
274179 | AA6ZZF | ₩ 3,746,504 |
배터리 충전기 사용 1agw2 1agw3 1agw5
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
220654 | AA8VEH | ₩ 462,665 |
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 벤더
- 수공구 키트
- 중앙 장비
- 소음 제어
- 전기베이스 보드 히터 액세서리
- 핸드 그라인더 액세서리
- 실린더 위치 센서
- 드릴 드리프트
- 유도
- MOON AMERICAN 소방 호스 Storz 팔꿈치 어댑터
- HUSQVARNA 연마 패드 200 그릿
- EXAIR 슈퍼 에어 나이프 심 세트, 스테인리스 스틸, 3개
- BRADY B-342 PermaSleeve 폴리올레핀 와이어 마킹 슬리브
- WATTS 이중 체크 밸브
- LEESON PE350 시리즈, AC 기어모터, 삼상, TEFC 230/460V 평행축
- EATON 전원 받침대 조명 어셈블리
- STREAMLIGHT 키체인 손전등
- TITAN 전동 스트라이핑 및 마킹 기계
- DYNABRADE 디스크