WESCO 기기 핸드 트럭 최대 1800lb의화물을 운반 및 이동하기위한 알루미늄 / 스틸 소재의 기기 / 자판기 핸드 트럭. 안정성 및 지지력 향상을위한 핸들과 손쉬운 조작을위한 휠 장착
최대 1800lb의화물을 운반 및 이동하기위한 알루미늄 / 스틸 소재의 기기 / 자판기 핸드 트럭. 안정성 및 지지력 향상을위한 핸들과 손쉬운 조작을위한 휠 장착
강철 자동 판매기 트럭
Wesco 자동 판매기 핸드 트럭은 최대 1200lb의 화물을 쉽게 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 이 자동 판매기 핸드 트럭은 킥아웃 디자인의 전체 용접된 강철 프레임을 가지고 있으며 손상을 방지하기 위해 모든 접촉 표면에 자국이 남지 않는 회색 비닐이 부착되어 있습니다. 화물에. 이중 루프 디자인의 이중 핸들과 몰드 온 고무 바퀴가 장착되어 지지력을 높이고 부드러운 기동성을 제공합니다.
Wesco 자동 판매기 핸드 트럭은 최대 1200lb의 화물을 쉽게 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 이 자동 판매기 핸드 트럭은 킥아웃 디자인의 전체 용접된 강철 프레임을 가지고 있으며 손상을 방지하기 위해 모든 접촉 표면에 자국이 남지 않는 회색 비닐이 부착되어 있습니다. 화물에. 이중 루프 디자인의 이중 핸들과 몰드 온 고무 바퀴가 장착되어 지지력을 높이고 부드러운 기동성을 제공합니다.
강철 기기 트럭
Wesco 기기 핸드 트럭은 창고, 쇼핑 단지 및 제조 공장에서 온수기, 자동 판매기 및 냉장고와 같은 무거운 기기를 이동하는 데 적합합니다. 무거운 하중을 견딜 수있는 높은 인장 강도를 제공하는 이중 용접 조인트가있는 관형 강철 구조와 작업 현장 이동성을위한 대형 후방 장착 휠이 특징입니다. 수동 및 자동 되감기 래칫 옵션으로 제공되는 다양한 강철 기기 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 기기 핸드 트럭은 창고, 쇼핑 단지 및 제조 공장에서 온수기, 자동 판매기 및 냉장고와 같은 무거운 기기를 이동하는 데 적합합니다. 무거운 하중을 견딜 수있는 높은 인장 강도를 제공하는 이중 용접 조인트가있는 관형 강철 구조와 작업 현장 이동성을위한 대형 후방 장착 휠이 특징입니다. 수동 및 자동 되감기 래칫 옵션으로 제공되는 다양한 강철 기기 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자동 되감기 기기 트럭
Wesco 대형 기기 트럭은 저장, 자동차 및 제조 시설에서 대형 자동 판매기, 상업용 냉동고 및 긴 가스 실린더를 운반하는 데 이상적입니다. 이 핸드 트럭은 트럭이 기울어 질 때 브레이크 오버 노력을 줄이기위한 동적 레버 작동 식 받침 시스템과 4 륜지지를 제공하는 회 전형 캐스터 캐리지 킥아웃이 특징입니다. 72 인치 및 78 인치 높이로 제공되는 다양한 자동 되감기 어플라이언스 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 대형 기기 트럭은 저장, 자동차 및 제조 시설에서 대형 자동 판매기, 상업용 냉동고 및 긴 가스 실린더를 운반하는 데 이상적입니다. 이 핸드 트럭은 트럭이 기울어 질 때 브레이크 오버 노력을 줄이기위한 동적 레버 작동 식 받침 시스템과 4 륜지지를 제공하는 회 전형 캐스터 캐리지 킥아웃이 특징입니다. 72 인치 및 78 인치 높이로 제공되는 다양한 자동 되감기 어플라이언스 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
경제적 인 알루미늄 기기 및 자동 판매기
Wesco 기기 및 자판기 트럭은 제조 공장 및 창고 시설의 장비 이동에 적합합니다. 운송 중 화물 보안을 위한 이중 래칫과 작업 현장 휴대성을 위한 대형 바퀴가 특징입니다. 일부 모델에는 무거운 하중을 지지하고 변형을 최소화하기 위한 XNUMX개의 휠 킥아웃 디자인이 있습니다. 고정 바퀴와 캐스터가 있는 다양한 손수레 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 기기 및 자판기 트럭은 제조 공장 및 창고 시설의 장비 이동에 적합합니다. 운송 중 화물 보안을 위한 이중 래칫과 작업 현장 휴대성을 위한 대형 바퀴가 특징입니다. 일부 모델에는 무거운 하중을 지지하고 변형을 최소화하기 위한 XNUMX개의 휠 킥아웃 디자인이 있습니다. 고정 바퀴와 캐스터가 있는 다양한 손수레 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
헤비 듀티 자동 판매기
Wesco 헤비 듀티 자판기 트럭은 창고 및 제조 시설에서 크고 무거운 화물, 즉 냉동고, 가스 실린더 및 자동 판매기를 이동하도록 설계되었습니다. 화물을 제자리에 단단히 고정하기 위한 편심 조임 장치가 있는 물갈퀴형 화물 벨트와 키가 큰 화물을 운반할 때 출입구를 청소하기 위해 최대 49도 기울일 수 있는 후방 세트 휠 디자인이 특징입니다. 72인치 및 78인치 높이로 제공되는 다양한 자판기 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 헤비 듀티 자판기 트럭은 창고 및 제조 시설에서 크고 무거운 화물, 즉 냉동고, 가스 실린더 및 자동 판매기를 이동하도록 설계되었습니다. 화물을 제자리에 단단히 고정하기 위한 편심 조임 장치가 있는 물갈퀴형 화물 벨트와 키가 큰 화물을 운반할 때 출입구를 청소하기 위해 최대 49도 기울일 수 있는 후방 세트 휠 디자인이 특징입니다. 72인치 및 78인치 높이로 제공되는 다양한 자판기 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
알루미늄 기기 트럭
Wesco 알루미늄 핸드 트럭은 창고, 자동차 및 제조 시설에서 가벼운 장비를 운반하도록 설계되었습니다. 자동 되감기 벨트 조임 시스템이 있어 화물을 안전하게 고정하는 동시에 운송 중 풀림을 방지하고 완전히 용접된 알루미늄 프레임과 후면 바퀴가 있어 내구성과 피로를 최소화합니다. 11, 13 및 15인치 길이로 제공되는 다양한 알루미늄 가전 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 알루미늄 핸드 트럭은 창고, 자동차 및 제조 시설에서 가벼운 장비를 운반하도록 설계되었습니다. 자동 되감기 벨트 조임 시스템이 있어 화물을 안전하게 고정하는 동시에 운송 중 풀림을 방지하고 완전히 용접된 알루미늄 프레임과 후면 바퀴가 있어 내구성과 피로를 최소화합니다. 11, 13 및 15인치 길이로 제공되는 다양한 알루미늄 가전 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
강철 자동 판매기 트럭, 12 "강철 오프셋 공압, 용량 700 파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
230020 | AG7HZF | ₩ 994,025 |
자주 묻는 질문
Wesco 기구 돌리의 최대 적재 용량은 얼마입니까?
550~1800파운드 범위의 하중을 처리할 수 있습니다.
이 인형은 어떤 높이 변형에서 사용할 수 있습니까?
이 돌리는 55에서 78인치 사이의 높이에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
핸드 트럭과 기구 돌리의 차이점은 무엇입니까?
돌리는 물건을 들어 올려야 하는 반면 핸드 트럭은 짐 아래로 미끄러질 수 있습니다.
더 알아보기
- 램프
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 소방 의류 및 액세서리
- 바닥
- 파이프 및 튜빙 커터
- 왕복 톱날
- 산업용 다이어프램 펌프
- 핸드 트럭 액세서리
- 스테인레스 스틸 튜브
- BRADY 파이프 마커, 아세틸렌 가스
- BATTERY DOCTOR 인라인 유리 퓨즈 홀더
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 팁 아웃 빈 지우기
- COOPER B-LINE B178SH 오른쪽 홈이 있는 브래킷
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 나사형 종단, FKM
- VOLLRATH 식기류 실린더
- WEG C 페이스, 풋리스, XNUMX상 방폭 모터
- EATON 클래스 ECC03 비조합형 전기 고정식 조명 접촉기
- MERSEN FERRAZ 난쟁이 퓨즈
- TRUE RESIDENTIAL 커버