WESCO 포크 장착 드럼 취급 장비 Wesco 포크 장착형 드럼 핸들링 장비는 지게차의 도움으로 강철/폴리/섬유 드럼을 잡고 들어 올리는 방식으로 운반하는 데 적합합니다. 최대 1500lb의 하중을 처리할 수 있는 용접 강철 구조가 특징입니다.
Wesco 포크 장착형 드럼 핸들링 장비는 지게차의 도움으로 강철/폴리/섬유 드럼을 잡고 들어 올리는 방식으로 운반하는 데 적합합니다. 최대 1500lb의 하중을 처리할 수 있는 용접 강철 구조가 특징입니다.
포크 장착형 드럼 핸들링 장비는 포크에 장착되어 지게차가 강철 및 폴리 드럼을 들어올리고 운반할 수 있도록 합니다. 이러한 장비에는 드럼 리프터, 스태커, 캐리어, 드럼 그랩,...자세히 보기
Value Fork Truck 드럼 리프터 및 틸터
Wesco 포크 드럼 리프터 및 틸터는 오일 드럼과 주입/배출 작업을 쉽게 조작할 수 있도록 설계되었습니다. 잠금 나사를 사용하여 지게차에 단단히 고정할 수 있습니다. 이 드럼 리프터 및 틸터는 최대 1400lb 무게의 드럼을 처리할 수 있는 용접 강철 구조를 특징으로 합니다. 제어된 주입/배출을 위한 회전 휠과 견고한 강철 체인이 장착되어 있습니다. 26.75인치 및 30.375인치 길이로 제공되는 다양한 리프터 및 틸터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 포크 드럼 리프터 및 틸터는 오일 드럼과 주입/배출 작업을 쉽게 조작할 수 있도록 설계되었습니다. 잠금 나사를 사용하여 지게차에 단단히 고정할 수 있습니다. 이 드럼 리프터 및 틸터는 최대 1400lb 무게의 드럼을 처리할 수 있는 용접 강철 구조를 특징으로 합니다. 제어된 주입/배출을 위한 회전 휠과 견고한 강철 체인이 장착되어 있습니다. 26.75인치 및 30.375인치 길이로 제공되는 다양한 리프터 및 틸터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
지게차 장착 드럼 그랩
경제 및 헤비 듀티 게이터 그립
지게차 드럼 리프터 및 틸터, 800파운드.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
240039 | AG7HJG | ₩ 2,804,416 |
드럼 어댑터, 30갤런, 800파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
270240 | AG7HJH | ₩ 499,647 |
30/55갤런용 Polyjaws 지게차 부착물. 폴리 드럼, 1000파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
240148 | AG7HJJ | ₩ 945,229 |
밸류 드럼 그랩, 1000파운드 용량, 30 또는 55갤런.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272400 | AG7HJC | ₩ 837,696 |
더 알아보기
- 손전등
- 제품식별표
- 파워트랜스미션 벨트
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 오일 쿨러
- 터미널 블록 액세서리
- 용접 테이블
- 연마 블래스터 액세서리
- Splash Shield 스타터 키트
- 코일 및 카펫 리프팅 램
- PARKER 남성 런 티, 압축
- WEILER 여분의 거친 등급 플랩 디스크
- ANVIL 파이프 스트랩
- SPEARS VALVES 카운터 밸런스가 있는 폴리프로필렌 산업용 스윙 체크 밸브, EPDM
- CHICAGO FAUCETS 카트리지 스템 와셔
- INGERSOLL-RAND 모루
- GRAINGER 가시성이 높은 조끼, 메쉬 폴리에스테르, 지퍼, 라임, ANSI 클래스 3
- SQUARE D 실내 전선로
- HOBART 코드
- HOBART 휠