항목 | 드럼 캐리어 |
체인 길이 | 12 피트 |
드럼 액션 | 리프트, 틸트 |
드럼 용량 | 30 ~ 55 갤런 |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 휴무 |
포크 포켓 센터 | 31 " |
포크 포켓 사이즈 | 6.625 "X 2.625" |
높이 | 20.5 " |
길이 | 32.5 " |
부하 용량 | 800의 파운드. |
드럼 수 | 1 |
작업 유형 | Manual |
전체 높이 | 20.5 " |
전체 길이 | 32.5 " |
전체 폭 | 38 " |
제품 데이터 시트 | wesco-240039.pdf |
타입 | Fixed |
폭 | 38 " |
선박 중량 (kg) | 71.55 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.