WESCO 드럼 핸드 트럭 무거운 드럼을 쉽고 안전하게 운반 및 분배하기 위해 창고, 창고 및 차고에서 사용됩니다. 최대 용량 2lb의 4 륜 및 1200 륜 강철 및 알루미늄 변형으로 제공
무거운 드럼을 쉽고 안전하게 운반 및 분배하기 위해 창고, 창고 및 차고에서 사용됩니다. 최대 용량 2lb의 4 륜 및 1200 륜 강철 및 알루미늄 변형으로 제공
5 BT/BTW 이코노미 시리즈 드럼 트럭
10 BT/BTW 표준 시리즈 드럼 트럭
20대의 BT/BTW 디럭스 시리즈 드럼 트럭
30 BT/BTW 표준 시리즈 드럼 트럭
드럼 핸드 트럭
Wesco 드럼 트럭은 강철 및 섬유 드럼을 이동하고 적재된 드럼에서 다른 컨테이너로 내용물을 옮기는 데 사용됩니다. 플라스틱 제조, 함대 유지 보수, 제약 및 금속 가공 시설에 이상적입니다. 이 손수레는 이중 용접 조인트가 있는 1인치 파이프 프레임 설계로 높은 구조적 강도와 최소 공간 사용을 위한 자립 기능을 제공합니다. 2륜 및 4륜 옵션으로 제공되는 다양한 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 드럼 트럭은 강철 및 섬유 드럼을 이동하고 적재된 드럼에서 다른 컨테이너로 내용물을 옮기는 데 사용됩니다. 플라스틱 제조, 함대 유지 보수, 제약 및 금속 가공 시설에 이상적입니다. 이 손수레는 이중 용접 조인트가 있는 1인치 파이프 프레임 설계로 높은 구조적 강도와 최소 공간 사용을 위한 자립 기능을 제공합니다. 2륜 및 4륜 옵션으로 제공되는 다양한 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
드럼 트럭 노크
Wesco Knock Down 드럼 트럭은 무거운 짐을 운반하고 이중 핸들이 있으며 기동성을 위해 10 개의 1000 인치 폴리 우레탄 / 폴리올레핀 휠이 장착되어 있습니다. 이 드럼 트럭은 최대 용량이 30lb이며 55/85/XNUMX 갤런 강철 및 폴리 드럼을 처리 할 수 있습니다. 이 장치는 적재물을 기울이고 균형을 잡을 수있는 추가 레버리지를위한 발로 작동되는 브레이크 오버 보조 바로 구성되어 있으며 트럭이 뒤로 젖혀 진 상태에서도 멈출 수 있습니다. Raptor Supplies 핸들, 프레임, 베이스, 킥스탠드, 차축, 발가락/발, 바퀴, 차임 후크/벨트 및 하드웨어를 포함한 광범위한 Wesco의 조립되지 않은 드럼 트럭 키트를 제공합니다.
Wesco Knock Down 드럼 트럭은 무거운 짐을 운반하고 이중 핸들이 있으며 기동성을 위해 10 개의 1000 인치 폴리 우레탄 / 폴리올레핀 휠이 장착되어 있습니다. 이 드럼 트럭은 최대 용량이 30lb이며 55/85/XNUMX 갤런 강철 및 폴리 드럼을 처리 할 수 있습니다. 이 장치는 적재물을 기울이고 균형을 잡을 수있는 추가 레버리지를위한 발로 작동되는 브레이크 오버 보조 바로 구성되어 있으며 트럭이 뒤로 젖혀 진 상태에서도 멈출 수 있습니다. Raptor Supplies 핸들, 프레임, 베이스, 킥스탠드, 차축, 발가락/발, 바퀴, 차임 후크/벨트 및 하드웨어를 포함한 광범위한 Wesco의 조립되지 않은 드럼 트럭 키트를 제공합니다.
수동 알루미늄 드럼 트럭
드럼 / 핸드 트럭
Wesco 드럼/핸드 트럭은 30갤런 및 55갤런 산업용 드럼과 최대 800lb의 적재물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 드럼 트럭은 파우더 코팅된 곡선형 프레임이 있어 작은 컨테이너도 쉽게 수용할 수 있으며 모서리가 둥글고 바퀴가 있어 쉽게 이동할 수 있습니다. Wesco 드럼/손수레에는 배럴을 안전하게 싣고 내릴 수 있도록 상단 테두리에 고정되는 차임벨 후크가 있습니다.
Wesco 드럼/핸드 트럭은 30갤런 및 55갤런 산업용 드럼과 최대 800lb의 적재물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 드럼 트럭은 파우더 코팅된 곡선형 프레임이 있어 작은 컨테이너도 쉽게 수용할 수 있으며 모서리가 둥글고 바퀴가 있어 쉽게 이동할 수 있습니다. Wesco 드럼/손수레에는 배럴을 안전하게 싣고 내릴 수 있도록 상단 테두리에 고정되는 차임벨 후크가 있습니다.
드럼 트럭
Wesco 드럼 트럭은 조선소, 도킹 포트, 제조 공장, 석유 및 가스 시설에서 대형 통, 버킷, 드럼 및 배럴을 이동하는 데 이상적입니다. 충격 강도를 제공하고 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하는 이중 용접 조인트가 있는 구조용 파이프 프레임이 특징입니다. 선택한 모델에는 부수고 하중 균형을 맞추는 데 필요한 노력을 줄이기 위한 플로팅 액슬이 있습니다. 볼 및 롤러 휠 베어링 옵션으로 제공되는 다양한 XNUMX륜 및 XNUMX륜 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 드럼 트럭은 조선소, 도킹 포트, 제조 공장, 석유 및 가스 시설에서 대형 통, 버킷, 드럼 및 배럴을 이동하는 데 이상적입니다. 충격 강도를 제공하고 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하는 이중 용접 조인트가 있는 구조용 파이프 프레임이 특징입니다. 선택한 모델에는 부수고 하중 균형을 맞추는 데 필요한 노력을 줄이기 위한 플로팅 액슬이 있습니다. 볼 및 롤러 휠 베어링 옵션으로 제공되는 다양한 XNUMX륜 및 XNUMX륜 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
누출 방지 개방형 드럼 트럭, 몰돈 고무, 1000파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
240015 | AG7HGK | ₩ 772,838 |
55/85 갤런 드럼, 880 Lbs 캡, 76.25" 리프트용 하이 리프트 유압 드럼 트럭
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272967 | AG7HGG | ₩ 3,828,681 |
드럼 트럭 550 Lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272945 | AF3YRB | ₩ 1,328,040 |
팔레트 트럭 드럼 리프터, 나일론 조향 장치, 용량 660파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
273250 | AG7HGH | ₩ 1,918,063 |
더 알아보기
- 마무리공구
- 전기 박스
- 폭기
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 실험실 진단
- 조명 Photocontrol
- 테스트 리드 커넥터
- 유연한 배리어 시스템
- 로타리 조인트 카트리지
- 모바일 작업 테이블 액세서리
- KILLARK 위험 경고등, LED
- UNITHERM FreezePro 랩 플랜지 및 밸브 절연 커버
- SOUTHWIRE COMPANY 멀티 비트 스크루 드라이버
- DAYTON 튜브 어셈블리
- WILKERSON O 링 키트
- ALLEGRO SAFETY 배터리
- DATA LOGIC 안전 라이트 커튼 장착 브래킷
- KM SYSTEMS 집게
- ACME ELECTRIC 삼상 변압기
- JAY R. SMITH MFG. CO 커버