모바일 작업 테이블 액세서리
ERGO-32-K2와 함께 사용하기위한 오거나이저 빈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
OB4-G | AE3DEX | ₩ 215,652 |
스팅어 선반, 접이식 작업대, 옵션
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F86295A4 | AJ8GAF | ₩ 532,763 | 자세히 |
모바일 작업 테이블 액세서리
이동식 작업대 액세서리에는 도구에 빠르게 접근할 수 있도록 정리함, 스팅어 선반 등의 품목이 포함되어 있습니다. 이 작업 테이블에는 작업장 주변을 쉽게 이동할 수 있는 바퀴가 달려 있습니다. 강철 정리함은 다음과 같습니다. 국세청 물품을 효율적으로 보관하고 혼란을 줄이기 위해 50개의 구획으로 나누어져 있습니다. 이 장치는 최대 XNUMXlb의 하중을 처리할 수 있으며 백룸 처리 테이블과 함께 널리 사용됩니다. 밸리 크래프트 옵션인 스팅어 선반은 바닥에 떨어져 있는 구성 요소를 보관하기 위한 120인치 길이의 접이식 작업 테이블과 호환됩니다. 이로써 바닥 공간을 정리합니다.
더 알아보기
- 작업복
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 퓨즈
- 전선
- 제공되는 공기 펌프 패키지
- 투명한 사무실 테이프
- 백 드래프트 루프 댐퍼
- 전위차계
- 드럼 어댑터
- OSG 스레드 밀 M12 85mm
- SHAT-R-SHIELD T5 선형 형광 램프
- STA-KON 비닐 버트 스플 라이스 커넥터
- RULAND MANUFACTURING OCT 시리즈 커플링 허브
- VULCAN HART 호스
- CHRISLYNN 바위 솔리드 블랭크, 임페리얼, 스테인리스 스틸
- TB WOODS Sure-Flex Type J BTS 플랜지
- VESTIL DRUM 시리즈 틸팅 드럼 돌리
- ZURN FS12 12인치 정사각형 위생 PVC 바닥 싱크