TB WOODS Sure-Flex Type J BTS 플랜지
필터
바디 스타일 : Type-J 플랜지 폐쇄 결합 , 부싱 필요: 없음 , 최대. 각도 정렬 불량: 1도 , 상품 유형: Sure-Flex Type J BTS 플랜지 , 고정나사 위치: KS 및 @ 90도 이상 , 토크: 1028 Nm 수준
스타일 | 모델 | 허브 직경 | 보어 직경. | 튜브 내경 | 허브 길이 | 보어를 통한 길이 | 자재 | 최대 각도 간격 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3J38 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 소결 탄소강 | 0.035 " | 0.01 " | ₩ 27,912 | |
A | 3J78 | 1 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 소결 탄소강 | 0.035 " | 0.01 " | ₩ 28,717 | |
A | 3J58 | 1 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 소결 탄소강 | 0.035 " | 0.01 " | ₩ 25,847 | |
A | 3J12 | 1 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 소결 탄소강 | 0.035 " | 0.01 " | ₩ 27,230 | |
A | 3J34 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 mm | 13 / 32 " | 0.796875 " | 소결 탄소강 | 0.035 " | 0.01 " | ₩ 28,507 | |
A | 4J12 | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 소결 탄소강 | 0.043 " | 0.01 " | ₩ 36,785 | |
A | 4J58 | 1 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 소결 탄소강 | 0.043 " | 0.01 " | ₩ 35,927 | |
A | 4J34 | 1 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 mm | 27 / 64 " | 0.859375 " | 소결 탄소강 | 0.043 " | 0.01 " | ₩ 37,520 | |
A | 4J1 | 1 5 / 8 " | 1" | 1" | 27 / 64 " | 0.859375 " | 소결 탄소강 | 0.043 " | 0.01 " | ₩ 36,592 | |
A | 4J78 | 1 5 / 8 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 소결 탄소강 | 0.043 " | 0.01 " | ₩ 36,400 | |
A | 4J15 / 16 | 1 5 / 8 " | 15 / 16 " | 15 / 16 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 소결 탄소강 | 0.043 " | 0.01 " | ₩ 37,324 | RFQ
|
A | 5J34 | 1 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 mm | 29 / 64 " | 1.046875 " | 소결 탄소강 | 0.056 " | 0.015 " | ₩ 57,330 | |
A | 5J78 | 1 7 / 8 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 29 / 64 " | 1.046875 " | 소결 탄소강 | 0.056 " | 0.015 " | ₩ 53,427 | |
A | 5J118 | 1 7 / 8 " | 1-1 / 8 " | 1 mm | 29 / 64 " | 1.046875 " | 소결 탄소강 | 0.056 " | 0.015 " | ₩ 52,552 | |
A | 5J58 | 1 7 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 29 / 64 " | 1.046875 " | 소결 탄소강 | 0.056 " | 0.015 " | ₩ 57,102 | |
A | 5J15 / 16 | 1 7 / 8 " | 15 / 16 " | 15 / 16 " | 29 / 64 " | 1.046875 " | 소결 탄소강 | 0.056 " | 0.015 " | ₩ 58,856 | RFQ
|
A | 5J12 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 29 / 64 " | 1.046875 " | 소결 탄소강 | 0.056 " | 0.015 " | ₩ 55,352 | |
A | 5J1 | 1 7 / 8 " | 1" | 1" | 29 / 64 " | 1.046875 " | 소결 탄소강 | 0.056 " | 0.015 " | ₩ 57,242 | |
A | 5JMPB | 1 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 29 / 64 " | 1.046875 " | 소결 탄소강 | 0.056 " | 0.015 " | ₩ 43,316 | |
B | 6J78 | 2 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 9 / 16 " | 1.3125 " | 고강도 주철 | 0.07 " | 0.015 " | ₩ 80,885 | |
B | 6J1 | 2 1 / 2 " | 1" | 1" | 9 / 16 " | 1.3125 " | 고강도 주철 | 0.07 " | 0.015 " | ₩ 80,447 | |
B | 6J114 | 2 1 / 2 " | 1-1 / 4 " | 1 mm | 9 / 16 " | 1.3125 " | 고강도 주철 | 0.07 " | 0.015 " | ₩ 80,447 | |
B | 6J138 | 2 1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 1 mm | 9 / 16 " | 1.3125 " | 고강도 주철 | 0.07 " | 0.015 " | ₩ 76,965 | |
B | 6J15 / 16 | 2 1 / 2 " | 15 / 16 " | 15 / 16 " | 9 / 16 " | 1.3125 " | 고강도 주철 | 0.07 " | 0.015 " | ₩ 82,712 | RFQ
|
B | 6J1316 | 2 1 / 2 " | 1-3 / 16 " | 1 mm | 9 / 16 " | 1.3125 " | 고강도 주철 | 0.07 " | 0.015 " | ₩ 82,712 | RFQ
|
B | 6J118 | 2 1 / 2 " | 1-1 / 8 " | 1 mm | 9 / 16 " | 1.3125 " | 고강도 주철 | 0.07 " | 0.015 " | ₩ 76,790 | |
B | 6J58 | 2 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 9 / 16 " | 1.3125 " | 고강도 주철 | 0.07 " | 0.015 " | ₩ 80,447 | |
B | 6J34 | 2 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 mm | 9 / 16 " | 1.3125 " | 고강도 주철 | 0.07 " | 0.015 " | ₩ 80,447 | |
A | 3J12MM | 38 mm | 12 mm | 12 mm | 10mm | 20mm | 소결 탄소강 | 0.89 " | 0.25 mm | ₩ 25,956 | |
A | 3J19MM | 38 mm | 19 mm | 19 mm | 10mm | 20mm | 소결 탄소강 | 0.89 " | 0.25 mm | ₩ 29,596 | RFQ
|
A | 3J14MM | 38 mm | 14 mm | 14 mm | 10mm | 20mm | 소결 탄소강 | 0.89 " | 0.25 mm | ₩ 25,956 | |
A | 3J15MM | 38 mm | 15 mm | 15 mm | 10mm | 20mm | 소결 탄소강 | 0.89 " | 0.25 mm | ₩ 25,956 | |
A | 3J16MM | 38 mm | 16 mm | 16 mm | 10mm | 20mm | 소결 탄소강 | 0.89 " | 0.25 mm | ₩ 29,596 | RFQ
|
A | 4J14MM | 41mm | 14 mm | 14 mm | 11mm | 22mm | 소결 탄소강 | 1.09 " | 0.25 mm | ₩ 30,548 | |
A | 4J15MM | 41mm | 15 mm | 15 mm | 11mm | 22mm | 소결 탄소강 | 1.09 " | 0.25 mm | ₩ 34,916 | RFQ
|
A | 4J20MM | 41mm | 20 mm | 20 mm | 11mm | 22mm | 소결 탄소강 | 1.09 " | 0.25 mm | ₩ 37,324 | RFQ
|
A | 4J16MM | 41mm | 16 mm | 16 mm | 11mm | 22mm | 소결 탄소강 | 1.09 " | 0.25 mm | ₩ 30,548 | |
A | 4J25MM | 41mm | 25 mm | 25 mm | 11mm | 22mm | 소결 탄소강 | 1.09 " | 0.25 mm | ₩ 37,324 | RFQ
|
A | 4J19MM | 41mm | 19 mm | 19 mm | 11mm | 22mm | 소결 탄소강 | 1.09 " | 0.25 mm | ₩ 37,324 | RFQ
|
A | 4J24MM | 41mm | 24 mm | 24 mm | 11mm | 22mm | 소결 탄소강 | 1.09 " | 0.25 mm | ₩ 37,324 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 작동 버터 플라이 밸브
- 보어 폴리 셔
- UV 시스템 액세서리
- LED Troffer 고정 장치 개장 키트
- 위험한 위치 히터
- 배급장비/피팅/커플링
- 장갑 및 손보호 장비
- 유틸리티 카트
- 소음 제어
- 매장 가능한 가스
- SHUR-LINE 페인트 패드
- SQUARE D 회로 차단기 조합 모터 스타터
- BULLARD 항공사 호스
- CONDOR 아크릴, 시설 표지판, 9인치 폭
- EATON 105 B 시리즈 암 파이프
- MARTIN SPROCKET 부분 플라이팅, 직경 20인치
- JANCY 파일럿 핀
- GROVE GEAR 퀼 입력 웜 기어 감속기, 솔리드 출력 샤프트
- BALDOR / DODGE HE 광산 의무 추가 드럼 풀리