그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
보어 직경. | 12 mm |
튜브 내경 | 12 mm |
보어 공차 | +0.016mm ~ +0.034mm |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
구성 요소 WR | 0.0008파운드-제곱 피트 |
커플 링 크기 | 3 |
플랜지 길이 | 10mm |
100RPM에서 HP 등급 | 0.12 마력 |
허브 | 샤프트 허브 |
허브 직경 | 38 mm |
허브 길이 | 10mm |
키 시트 크기 (인치) | 4mm X 1.8mm |
보어를 통한 길이 | 20mm |
자재 | 소결 탄소강 |
최대 각도 간격 오정렬 | 0.89 " |
맥스. 각도 오정렬 | 1도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.25 mm |
최대 RPM | 9200 RPM |
외부 Dia. | 52mm |
제품 유형 | Sure-Flex Type J BTS 플랜지 |
정격 토크 | 78파운드-인치 |
나사 거리 설정 | 5 mm |
고정 나사 크기 | 1 / 4-20 UNC |
고정 나사 | 1 / 4-20 UNC |
고정 나사 길이 | 3 / 8 " |
세트 스크류 위치 | KS 및 @ 90도 이상 |
고정 나사 토크 요구 사항 | 4 Nm 수준 |
SF 허브 길이 | 10 mm |
크기 | 3" |
토크 | 1028 Nm 수준 |
토크 범위 | LO107000 |
무게 | 0.3 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
모델 | 허브 직경 | 보어 직경. | 튜브 내경 | 허브 길이 | 보어를 통한 길이 | 자재 | 최대 각도 간격 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J38 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 소결 탄소강 | 0.035 " | 0.01 " | ₩ 31,360 | |
3J12 | 1 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 소결 탄소강 | 0.035 " | 0.01 " | ₩ 30,100 | |
3J58 | 1 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 소결 탄소강 | 0.035 " | 0.01 " | ₩ 28,577 | |
3J34 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 mm | 13 / 32 " | 0.796875 " | 소결 탄소강 | 0.035 " | 0.01 " | ₩ 32,025 | |
3J78 | 1 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 소결 탄소강 | 0.035 " | 0.01 " | ₩ 32,252 | |
4J12 | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 소결 탄소강 | 0.043 " | 0.01 " | ₩ 40,670 | |
4J58 | 1 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 소결 탄소강 | 0.043 " | 0.01 " | ₩ 40,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.