IRSG

Pipp Mobile Storage Systems Inc의 사업부 인 IRSG는 고품질 재고 처리 및 운송 시스템의 선두 제조업체입니다. 이 회사의 광범위한 제품 라인에는 작업 테이블, 랙, 행거 관리 시스템, 카트, 와이어 선반 및 운반기가 포함됩니다. 접기, 매달 기 및 서명 도구와 같은 백룸 처리 기능의 경우 브랜드의 ERGO-50 및 ERGO-28 시리즈 모바일 작업 테이블 견고한 사각형 스틸 튜브 구조로 견고하고 내구성이 뛰어나며 원하는대로 테이블 표면을 확장 할 수있는 낙엽이있는 적층 목재 표면이 특징입니다. 쉽게 운반 할 수 있도록 손상되지 않은 캐스터 휠 4 개가 장착되어 있으며 35 ~ 42 인치 범위 내에서 XNUMX 인치 단위로 높이를 조정할 수 있습니다. 이 회사는 또한 다음을 포함한 다양한 범위의 와이어 카트를 제공합니다. 상품, 재고유틸리티 카트 창고, 소매점, 유통 센터 내에서 품목을 이동하는 데 적합합니다. 이 강철 와이어 카트에는 최대 4lb의 하중을 견딜 수 있는 1000개의 접이식 선반이 있습니다.

상세 보기

견적요청

IRSG 모바일 쓰레기통 카트

모바일 빈 카트(1개 상품)

IRSG 와이어 카트

와이어 카트(19 제품)

IRSG 보안 카트

보안 카트(1개 상품)

IRSG 와이어 선반

와이어 선반(1개 상품)

IRSG 테이블

테이블(1개 상품)

IRSG 랙 액세서리

랙 액세서리(1개 상품)

Irsg 소개

Pipp Mobile Storage Systems Inc의 사업부 인 IRSG는 고품질 재고 처리 및 운송 시스템의 선두 제조업체입니다. 이 회사의 광범위한 제품 라인에는 작업 테이블, 랙, 행거 관리 시스템, 카트, 와이어 선반 및 운반기가 포함됩니다. 접기, 매달 기 및 서명 도구와 같은 백룸 처리 기능의 경우 브랜드의 ERGO-50 및 ERGO-28 시리즈 모바일 작업 테이블 견고한 사각형 스틸 튜브 구조로 견고하고 내구성이 뛰어나며 원하는대로 테이블 표면을 확장 할 수있는 낙엽이있는 적층 목재 표면이 특징입니다. 쉽게 운반 할 수 있도록 손상되지 않은 캐스터 휠 4 개가 장착되어 있으며 35 ~ 42 인치 범위 내에서 XNUMX 인치 단위로 높이를 조정할 수 있습니다. 이 회사는 또한 다음을 포함한 다양한 범위의 와이어 카트를 제공합니다. 상품, 재고유틸리티 카트 창고, 소매점, 유통 센터 내에서 품목을 이동하는 데 적합합니다. 이 강철 와이어 카트에는 최대 4lb의 하중을 견딜 수 있는 1000개의 접이식 선반이 있습니다.