항목 | 모바일 작업대 |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 제동 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 목재 / 스틸 |
선반 수 | 1 |
전체 높이 | 38.75 " |
전체 길이 | 46 " |
전체 폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 31.05 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9403100040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.