항목 | 모바일 빈 카트 |
빈 색상 | 회색 |
빈 깊이 | 22.375 " |
빈 높이 | 8" |
빈 너비 | 17.375 " |
선반 당 용량 | 50의 파운드 |
카트 색상 | 크롬 |
카트 재질 | 강철 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | 받침 |
마감재 | 크롬 |
핸들 포함 | 아니 |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 플라스틱 |
문 수 | 0 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 41 " |
전체 높이 | 24 " |
전체 길이 | 41 " |
전체 폭 | 24 " |
총 저장소 수 | 4 |
선박 중량 (kg) | 24.04 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 165.1 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.