항목 | 와이어 바구니 카트 |
조정 가능한 증분 | 1" |
캐스터 재질 | 아연 도금 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
마감재 | 크롬 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 41 " |
전체 폭 | 18 " |
선반 길이 | 41 " |
선반 너비 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 27.22 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.