RULAND MANUFACTURING OCT 시리즈 커플링 허브
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 맥스. 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 32월16-XNUMX-A | 1" | 1" | ₩ 148,662 | |
A | 32월8-XNUMX-A | 1 / 2 " | 0.5 " | ₩ 148,662 | |
A | 32월12-XNUMX-A | 3 / 4 " | 0.75 " | ₩ 148,662 | |
A | 32월10-XNUMX-A | 5 / 8 " | 0.625 " | ₩ 148,662 | |
A | 32월14-XNUMX-A | 7 / 8 " | 0.875 " | ₩ 148,662 |
OCT 시리즈 커플링 허브
Ruland Manufacturing 커플링 허브는 토크 전송 애플리케이션용 샤프트 연결용으로 설계되었습니다. 이들은 2개, 양극 산화 처리된 알루미늄 허브 및 중앙 디스크로 구성된 2024피스 디자인의 구성 요소 중 하나입니다. 이 커플링은 낮은 베어링 하중으로 작동하므로 베어링과 같은 민감한 시스템 구성 요소를 보호하고 높은 병렬 오정렬을 수용할 수 있습니다. 마모성 유체 및 입자가 커플링 허브를 손상시키는 것을 방지하기 위해 블랙 산화물 마감 처리된 경량의 351-T7 알루미늄 구조를 사용합니다. 8/5, 8/3, 4/1, 2/1 및 XNUMX인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 커플링 허브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모자
- 진동 측정기
- 에너지 관리 액세서리
- 결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
- 에어 컨베이어
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 케미컬펌프
- 중앙 장비
- 재활용 장비
- WESTWARD 라운드 파일
- 3M 방화 실란트
- FUSION Conector 왼쪽 팔꿈치 크림프
- MUELLER INDUSTRIES 벤트 티
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-16 Un
- EATON 푸시 버튼 개스킷
- CONDOR 요추 패드가 있는 등받이 지지대, 탄성
- CONDOR 코팅 장갑, ANSI 컷 레벨 A2, 팜 담근, 케블라
- CONDOR 코팅 장갑, 마모 수준 5, 손바닥 담그기, 케블라, 13 게이지
- HUB CITY 파워 토크 샤프트 마운트 감속기 수직 모터 마운트