CONDOR Back Supports With Lumbar Pads, Elastic
스타일 | 모델 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3RVC4 | 27 "~ 32" | S | ₩ 38,272 | |
B | 3RVC3 | 32 "~ 37" | M | ₩ 38,272 | |
B | 3RVC2 | 35 "~ 40" | L | ₩ 38,272 | |
C | 3RVC5 | 40 "~ 45" | XL | ₩ 38,272 | |
C | 3RVC6 | 45 "~ 52" | 2XL | ₩ 38,272 |
요추 패드가 있는 등받이 지지대, 탄성
Condor 3RVC 등받이는 산업 현장에서 요추 지지대를 제공하여 작업자의 허리 부상 및 부상 위험을 줄이는 데 사용됩니다. 이러한 지지대는 들어올리기 및 기타 육체적으로 힘든 작업 중에 착용하여 올바른 자세를 촉진하고 허리 통증의 가능성을 줄입니다.
특징
- 이중 후크 앤 루프 잠금 장치가 있어 안전하고 조절 가능한 핏으로 쉽게 착용하고 제거할 수 있습니다.
- 이러한 등받이는 유연성과 쾌적한 착용 경험을 위해 탄성으로 만들어졌습니다.
- 1-1/2인치 니트 탄성 멜빵이 장착되어 지지력을 강화하고 미끄러짐을 방지하며 편안함을 향상시킵니다.
- 이러한 등받이는 사용자의 허리 사이즈 범위에 따라 S, M, L, XL 및 2XL로 표시된 사이즈로 제공되어 적절한 핏을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- HID 고정물 반사경
- 응급 눈 세척 및 샤워 액세서리
- 플럭스 디스펜서
- 손전등 교체 전구
- 벨트 배리어 수신기 포스트
- 돌리/달리/운반기/무버
- 타이머
- 펌프 액세서리
- 작업대
- 냉동 시험 장비
- SCHLAGE 중형 레버 잠금 장치
- PARKER 4 방향, 3 위치 수동 공기 제어 밸브
- ABB T1 시리즈 회로 차단기
- FOL-DA-TANK 드레인 커버
- WATTS 증기 조절식 압력 조절기
- ANVIL 표준 베벨 불 플러그
- EATON Pow-R-Way III 시리즈 플러그인 케이블 탭 박스 장치
- Cementex USA XNUMX진수 비트 소켓 세트
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE35 부시 윙 풀리
- HUMBOLDT 아스팔트 디스펜서