그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 허브 |
보어 직경. | 1" |
클리어런스 Dia. | 50.8mm |
마감재 | 양극 처리 된 검정 |
허브 직경 | 2" |
보어를 통한 길이 | 20.8mm |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 구경 | 1" |
최대 RPM | 4500 |
맥스. 온도 범위 (F) | 아세탈 디스크 150도 F, 나일론 디스크 130도 F |
외부 Dia. | 50.80mm |
전체 길이 | 20.8mm |
나사 크기 | M5mm |
나사 유형 | 캡 나사 |
크기 | OCT32 |
스타일 | 올덤 클램프 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 보어 직경. | 맥스. 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
32월10-XNUMX-A | 5 / 8 " | 0.625 " | ₩ 164,360 | |
32월12-XNUMX-A | 3 / 4 " | 0.75 " | ₩ 164,360 | |
32월14-XNUMX-A | 7 / 8 " | 0.875 " | ₩ 164,360 | |
32월8-XNUMX-A | 1 / 2 " | 0.5 " | ₩ 164,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.