항목 | 드럼 트럭 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 주황색 |
드럼 용량 | 30 ~ 85 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
마감재 | 파우더 코트 |
앞바퀴 Dia. | 10 " |
앞바퀴 폭 | 2-1 / 2 " |
핸들 타입 | 이중의 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 23-1 / 2 " |
노즈 플레이트 폭 | 59-1 / 2 " |
전반적인 깊이 | 23.5 " |
전체 높이 | 59.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 23.75 " |
제품 데이터 시트 | wesco-240076.pdf |
타입 | 2- 휠 |
UPC | 678655634606 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 폴리올레핀 |
휠 타입 | 폴리올레핀 |
선박 중량 (kg) | 30.15 |
선박 높이 (cm) | 154.94 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.