WESCO 드럼 트럭
Wesco 드럼 트럭은 대형 양동이, 양동이, 드럼 및 배럴과 같은 대형 컨테이너를 똑바로 세우고 뒤로 기울이고 트럭 바퀴에 균형을 맞춰 한 곳에서 다른 곳으로 굴려 이동하는 데 이상적입니다. 그들은 조선소, 제조, 금속 가공, 식품 가공, 건설, 채널에 사용됩니다....emical 및 제약 응용 프로그램.더 읽기
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 드럼 용량 | 전체 폭 | 타입 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 240077 | 1000의 파운드 | 59.5 " | 30 ~ 85 갤런 | 24 " | 2- 휠 | 폴리올레핀 | ₩ 854,967 | |
B | 240121 | 1000의 파운드 | 58 " | 30 ~ 55 갤런 | 24 " | 4- 휠 | 몰돈 고무 | ₩ 931,369 | |
C | 240076 | 1000의 파운드 | 59.5 " | 30 ~ 85 갤런 | 23.75 " | 2- 휠 | 폴리올레핀 | ₩ 827,132 |
드럼 트럭
Wesco 드럼 트럭은 조선소, 도킹 포트, 제조 공장, 석유 및 가스 시설에서 대형 통, 버킷, 드럼 및 배럴을 이동하는 데 이상적입니다. 충격 강도를 제공하고 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하는 이중 용접 조인트가 있는 구조용 파이프 프레임이 특징입니다. 선택한 모델에는 부수고 하중 균형을 맞추는 데 필요한 노력을 줄이기 위한 플로팅 액슬이 있습니다. 볼 및 롤러 휠 베어링 옵션으로 제공되는 다양한 XNUMX륜 및 XNUMX륜 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Wesco 드럼 트럭에는 이중 용접 조인트가 있는 구조용 파이프 프레임이 있어 충격 강도를 높이고 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지합니다.
- 그들은 자립형이거나 수직 보관을 위해 킥스탠드를 사용합니다.
- 이 트럭에는 화물을 운반하기 위한 단단한 폴리올레핀 바퀴가 있습니다.
- XNUMX륜 드럼 트럭을 사용하면 드럼을 쉽게 싣고 내리고 이동할 수 있습니다.
- 다기능 드럼 트럭(웨스코 240006) 보관 또는 드럼에서 분배하는 동안 드럼 크래들 역할을 합니다.
- 선택한 모델에는 부수고 하중 균형을 맞추는 데 필요한 노력을 줄이기 위한 플로팅 액슬이 있습니다.
- 일부 Wesco 드럼 트럭에는 적재물의 용도별 지지를 위해 교체 가능한 노즈 프롱이 있습니다.
자주 묻는 질문
이 드럼 트럭으로 모든 유형의 드럼을 운송할 수 있습니까?
Wesco 드럼 트럭은 30, 55 및 85갤런 용량의 강철, 플라스틱 또는 섬유 드럼과 호환됩니다.
이 Wesco 드럼 트럭의 적재 용량은 얼마입니까?
Wesco 드럼 트럭의 적재 용량은 1000lb입니다.
운송 중에 Wesco 드럼 트럭의 드럼을 고정하는 방법은 무엇입니까?
Wesco 드럼 트럭은 드럼을 운반하는 동안 제자리에 고정하기 위해 낮은 차임벨 후크 또는 벨트를 사용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 탄산 기 펌프 모터
- 흡기 필터 및 소음기
- LED 로우 베이 비품
- 유압식 유량 분배기
- 와이어 천 구색
- 용접 테이블 및 액세서리
- 와이어 로프 및 피팅
- 접지 오류 보호
- 특수 안전 장비
- 연못 액세서리
- SMC VALVES 스트레이트 유니온
- YANKEE 리머 확장
- BANJO FITTINGS 화면 80 메쉬
- VULCAN HART 살포기
- SUPER-STRUT 채널 윙 피팅
- RIDGID Seesnake Compact M40 카메라 시스템
- EATON 해군 및 해양 모터 보호 회로 차단기
- GRAINGER 배출 호스
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 41 체인
- HUMBOLDT 라텍스 막