WESCO 드럼 / 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 자재 | 전체 길이 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210352 | 600의 파운드 | 스테인리스 강 | 18.5 " | 폴리 우레탄 | ₩ 2,800,636 | |
B | 210340 | 700의 파운드 | 강철 | 18.5 " | 반 공압 | ₩ 528,627 | |
B | 210266 | 700의 파운드 | 강철 | 18.5 " | 공기가 들어있는 | ₩ 521,181 | |
B | 210349 | 800의 파운드 | 강철 | 17.5 " | 몰돈 고무 | ₩ 459,441 |
드럼 / 핸드 트럭
Wesco 드럼/핸드 트럭은 30갤런 및 55갤런 산업용 드럼과 최대 800lb의 적재물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 드럼 트럭은 파우더 코팅된 곡선형 프레임이 있어 작은 컨테이너도 쉽게 수용할 수 있으며 모서리가 둥글고 바퀴가 있어 쉽게 이동할 수 있습니다. Wesco 드럼/손수레에는 배럴을 안전하게 싣고 내릴 수 있도록 상단 테두리에 고정되는 차임벨 후크가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 야외 쓰레기통
- 스프링 저울
- HID 하이 베이 비품
- 에너지 관리 시스템
- 밸브 인클로저
- 파일
- 안전표시
- 히트 건 및 액세서리
- Enclosures
- 매뉴얼
- DIXON R74 시리즈 레귤레이터
- HOFFMAN 스트레이트 튜빙
- APOLLO VALVES 클래스 1500 액추에이터
- MARTIN SPROCKET QD 쇼트 부싱
- DART CONTROLS 253 시리즈 2HP NEMA DC 속도 제어
- VESTIL BTL-MTB 시리즈 케이스 주석 도금 병
- VESTIL HPRO 시리즈 하이 프로파일 기계 가드
- VESTIL C 시리즈 긴 압출 고무 코드 보호기
- BALDOR / DODGE 리듀서, 크기 70
- LITTLE GIANT Hyperlite 유리섬유 확장 사다리