WESCO 데스크 무버 서랍을 제거하거나 상단을 청소할 필요 없이 책상을 들어 올리거나 운반할 수 있는 조정 가능한 받침대 어댑터 및 벤치 무버. 손상과 미끄러짐을 방지하는 비닐 코팅 리프트 랙과 최대 600lb의 화물을 쉽게 이동할 수 있는 XNUMX개의 단단한 고무 회전 바퀴가 특징입니다.
서랍을 제거하거나 상단을 청소할 필요 없이 책상을 들어 올리거나 운반할 수 있는 조정 가능한 받침대 어댑터 및 벤치 무버. 손상과 미끄러짐을 방지하는 비닐 코팅 리프트 랙과 최대 600lb의 화물을 쉽게 이동할 수 있는 XNUMX개의 단단한 고무 회전 바퀴가 특징입니다.
데스크 무버
Wesco 데스크 무버는 운반하기 전에 서랍과 선반을 제거하는 번거로움 없이 최대 600lb의 하중을 포함하는 작업 테이블을 이동하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 긁힘과 미끄러짐을 방지하기 위한 비닐 코팅 리프트 랙과 단일 및 이중 받침대 책상을 이동하기 위한 조정 가능한 받침대 어댑터가 있습니다. 이 무버의 2.5/4인치 너비 스위블 캐스터는 360도 회전을 허용하여 거칠거나 고르지 않은 표면에서도 부드러운 이동을 제공합니다.
Wesco 데스크 무버는 운반하기 전에 서랍과 선반을 제거하는 번거로움 없이 최대 600lb의 하중을 포함하는 작업 테이블을 이동하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 긁힘과 미끄러짐을 방지하기 위한 비닐 코팅 리프트 랙과 단일 및 이중 받침대 책상을 이동하기 위한 조정 가능한 받침대 어댑터가 있습니다. 이 무버의 2.5/4인치 너비 스위블 캐스터는 360도 회전을 허용하여 거칠거나 고르지 않은 표면에서도 부드러운 이동을 제공합니다.
조정 가능한 받침대 어댑터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272150 | AG7KCF | ₩ 452,518 |
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- AC 모터
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 플러시 밸브
- 그리스 건
- 전류 센서 릴레이
- 플러그 밸브
- 호스 피팅에 밀어
- 희석 기
- LEGRAND 접지 연속성 모니터링 커넥터
- ARO 공압 레귤레이터, 표준 노브
- VULCAN HART 선반 키트
- COOPER B-LINE 서버 부트
- HOFFMAN 유형 12 나사 덮개 정션 박스
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 소켓, FKM
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 안장, IPS OD x 소켓
- WHIZARD 실버 탈론 니트 장갑
- SCHNEIDER ELECTRIC UL1053 DIN 레일 장착 접지 오류 보호기
- WEARWELL 매트 테두리