ARO 공압 레귤레이터, 표준 노브
필터
조정 범위 : 0 ~ 140 psi , 본체 재질: 알류미늄 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 140도 F , 밸브 디자인: 균형이 잡힌 자
스타일 | 모델 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R37111-100 | CFM 45 | 3.56 " | 1.56 " | 2.91 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 71,680 | |
B | R37121-600 | CFM 59 | 3.5 " | 2.9 " | 1.63 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 118,877 | |
A | R37121-100 | CFM 59 | 3.56 " | 1.56 " | 2.91 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 71,015 | |
C | R37221-100 | CFM 86 | 4.63 " | 2.25 " | 2.63 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 134,557 | |
D | R37231-600 | CFM 113 | 4.81 " | 2.75 " | 2.25 " | 3 / 8 "NPT | ₩ 176,260 | |
A | R37231-100 | CFM 113 | 4.63 " | 2.25 " | 2.63 " | 3 / 8 "NPT | ₩ 147,105 | |
E | R37331-100 | CFM 179 | 5.41 " | 2.75 " | 3.14 " | 3 / 8 "NPT | ₩ 176,067 | |
A | R37351-100 | CFM 210 | 5.41 " | 2.75 " | 3.14 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 188,737 | |
F | R37341-600 | CFM 210 | 5.5 " | 3.13 " | 2.75 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 240,835 | |
G | R37341-100 | CFM 215 | 5.41 " | 2.75 " | 3.14 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 179,865 | |
H | R37461-100 | CFM 290 | 7.25 " | 3.25 " | 4.09 " | 1 인치 NPT | ₩ 355,302 | |
I | R37461-600 | CFM 290 | 7.25 " | 4" | 3.5 " | 1 인치 NPT | ₩ 430,045 | |
H | R37451-100 | CFM 293 | 7.25 " | 3.25 " | 4.09 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 375,322 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 테이블
- 사포 시트
- 냉매 누출 수리 키트
- 사건 명령 및 심사 용품
- 플랜지 커플 링 키트
- 절단 도구
- 핸드 트럭
- 부싱
- 엿보는 도구
- 안전보관
- SPEEDAIRE 휴대용 전기 배럴 공기 압축기
- WILTON TOOLS 마그네틱 죠 캡, 프리즘 페이스 (수직 및 수평 홈 포함)
- MADISON 스테인리스 강 단일 포인트 액체 레벨 스위치
- CONDOR 비상 샤워기, 천장 설치, ABS 플라스틱
- THOMAS & BETTS TV10 시리즈 링 터미널
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 특수 강화 유니온 2000, 소켓 x SR Fipt, EPDM O-링 씰 SS 칼라 포함
- EATON 우레탄 측정 휠 키트
- VELVAC 플러그
- SALSBURY INDUSTRIES 우편 상자
- SPEAKMAN 전 환자