SPEEDAIRE 휴대용 전기 배럴 공기 압축기
스타일 | 모델 | 탱크 크기 | 완전 부하 암페어 | HP | 전압 | 최대. 압력 | 모터 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40CF16 | 15 갤런 | 15.0 | 1.70 | - | 225의 PSI | UMC | 42 " | 17 " | ₩ 1,227,030 | |
B | 1NNF6 | 20 갤런 | 15.7/7.8 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135의 PSI | 유도 | 31 " | 33 " | ₩ 1,826,580 | |
C | 4TW29 | 20 갤런 | 15.0/7.5 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135의 PSI | - | 38 " | 31 " | ₩ 1,413,457 | |
D | 1NNF7 | 20 갤런 | 15.0 | 3.0 | 230 VAC | 135의 PSI | 유도 | 31 " | 33 " | ₩ 1,613,570 | |
E | 2MLW4 | 20 갤런 | 15.0 | 2.0 | 115 VAC | 200의 PSI | 유도 | 41 13 / 32 " | 19 5 / 16 " | ₩ 1,165,377 |
휴대용 전기 배럴 공기 압축기
Speedaire 공기 압축기는 압축 공기를 제공하여 공압 도구에 동력을 공급하고 스프레이 건을 제어합니다. 호스를 사용하여 인플레이터 노즐이나 마감 네일러 또는 임팩트 렌치와 같은 소형 공기 도구에 쉽게 부착할 수 있습니다. 이 공기 압축기 장치는 단단한 바닥이나 바닥에 편안하게 장착할 수 있습니다. 1.7, 2 및 3 HP 전원 옵션으로 제공되는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플러그인 변압기
- 도크 플레이트 및 보드
- 황동 막대 주식
- 솔레노이드 밸브 액세서리
- 드라이브 아버
- 연마 액세서리
- 고정 도구 액세서리
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 커뮤니케이션
- 주철
- VNE STAINLESS 암 어댑터
- FALLSTOP 콘크리트 앵커 커넥터
- AMERI-VENT 단일 벽 유연한 벤트 파이프
- TOUGH GUY 바닥 브러시 트림 길이 3 인치
- WERA TOOLS 조정 가능한 토크 스크루 드라이버 Qr
- TE-CO 단조 손가락 끝 클램프
- VICTOR 스트레이트 커팅 토치
- WATTS RK 777SI 시리즈 플러그
- WESTWARD 드럼 너트
- ENERPAC NSC 시리즈 너트 스플리터