항목 | 휴대용 전기 배럴 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
평균 펌프 수명 | 5,000 시간. |
실린더 재질 | 주철 |
dBA @ 3 피트 | 82.0 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 5.5 |
완전 부하 암페어 | 15.0/7.5 |
HP | 2.0 |
윤활 유형 | 윤활유 |
최대. 압력 | 135의 PSI |
전체 높이 | 38 " |
전체 길이 | 31 " |
전체 폭 | 21 " |
탱크 크기 | 20 갤런 |
탱크 타입 | 수직선 |
UPC | 190735629956 |
전압 | 115 / 230 VAC |
선박 중량 (kg) | 67.5 |
선박 높이 (cm) | 116.33 |
선박 길이 (cm) | 71.88 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 8414801685 |
원산지 | US |
A. 두 가지 기본 압축 원리는 변위 압축과 동적 압축입니다.
A. 1단 공기압축기와 2단 공기압축기의 기본적인 차이점은 공기가 압축되는 횟수입니다. 공기는 1단 압축기에서 한 번 압축되는 반면, 2단 압축기에서는 두 번(압력을 두 배로 하기 위해) 압축됩니다.
A. 전동 공구를 사용할 때 압축 공기가 호스를 통해 공구로 이동함에 따라 탱크의 압력이 떨어집니다. 탱크의 압력이 너무 낮아지면 압축기가 다시 시작되어 탱크를 채웁니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.