그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 레귤레이터 |
조정 노브 | ㅁㄴㅇㄹ |
조정 범위 | 0 ~ 140 psi |
본체 재질 | 알류미늄 |
게이지 포트 | 1 / 8 "NPT |
최대. 흐름 | CFM 86 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
전체 높이 | 4.63 " |
전체 길이 | 2.25 " |
전체 폭 | 2.63 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "NPT |
UPC | 994139023286 |
밸브 디자인 | 균형이 잡힌 자 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 11.81 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R37111-100 | CFM 45 | 3.56 " | 1.56 " | 2.91 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 71,680 | ||
R37121-100 | CFM 59 | 3.56 " | 1.56 " | 2.91 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 71,015 | ||
R37231-100 | CFM 113 | 4.63 " | 2.25 " | 2.63 " | 3 / 8 "NPT | ₩ 147,105 | ||
R37331-100 | CFM 179 | 5.41 " | 2.75 " | 3.14 " | 3 / 8 "NPT | ₩ 176,067 | ||
R37341-100 | CFM 215 | 5.41 " | 2.75 " | 3.14 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 179,865 | ||
R37351-100 | CFM 210 | 5.41 " | 2.75 " | 3.14 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 188,737 | ||
R37451-100 | CFM 293 | 7.25 " | 3.25 " | 4.09 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 375,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.