냉각 필터 건조기
LLD 시리즈 필터/건조기, 1/4인치 연결 크기
Parker LLD 시리즈 필터 드라이어는 에어컨, 열 펌프 및 소형 냉동 시스템에서 습기, 산, 금속 조각, 산화 구리 및 왁스 유사 화합물을 비롯한 유해한 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 이 장치는 뛰어난 물 및 산 용량을 제공하면서 뛰어난 여과 기능을 제공하는 고체 분자체를 특징으로 합니다. 또한 냉매 우회를 방지하기 위해 폴리에스테르 패드 씰 코어가 있습니다. SAE 플레어 및 솔더 연결 유형으로 제공되는 다양한 액체 라인 필터 드라이어 중에서 선택하십시오.
Parker LLD 시리즈 필터 드라이어는 에어컨, 열 펌프 및 소형 냉동 시스템에서 습기, 산, 금속 조각, 산화 구리 및 왁스 유사 화합물을 비롯한 유해한 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 이 장치는 뛰어난 물 및 산 용량을 제공하면서 뛰어난 여과 기능을 제공하는 고체 분자체를 특징으로 합니다. 또한 냉매 우회를 방지하기 위해 폴리에스테르 패드 씰 코어가 있습니다. SAE 플레어 및 솔더 연결 유형으로 제공되는 다양한 액체 라인 필터 드라이어 중에서 선택하십시오.
필터/건조기, 강철, 3/8인치 연결 크기
Parker LLD 시리즈 필터 드라이어는 산, 금속 조각, 왁스 유사 화합물, 산화구리 및 열 펌프, 에어컨 및 소형 냉동 시스템의 과도한 수분 수준과 같은 유해한 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 이 스틸 유닛은 고체 분 자체를 가지고 있어 거친 미립자 오염물을 포획한 다음 시스템에 존재하는 모든 수분을 포집하는 이중 기능을 수행하여 완벽한 안전을 제공합니다. 또한 코어를 단단히 고정하고 견고한 사용을 위한 충격 방지 어셈블리를 제공하는 리프 스프링이 있습니다. 4.437, 6, 6.75인치 범위의 길이로 제공되는 이 액체 라인 필터 드라이어 어레이 중에서 선택하십시오.
Parker LLD 시리즈 필터 드라이어는 산, 금속 조각, 왁스 유사 화합물, 산화구리 및 열 펌프, 에어컨 및 소형 냉동 시스템의 과도한 수분 수준과 같은 유해한 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 이 스틸 유닛은 고체 분 자체를 가지고 있어 거친 미립자 오염물을 포획한 다음 시스템에 존재하는 모든 수분을 포집하는 이중 기능을 수행하여 완벽한 안전을 제공합니다. 또한 코어를 단단히 고정하고 견고한 사용을 위한 충격 방지 어셈블리를 제공하는 리프 스프링이 있습니다. 4.437, 6, 6.75인치 범위의 길이로 제공되는 이 액체 라인 필터 드라이어 어레이 중에서 선택하십시오.
액체 라인 필터 건조기
스타일 | 모델 | 연결 | 연결 크기 | 전체 길이 | 찌르다. 기술 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLD-609S | ₩397,915 | ||||||
A | LLD-607S | ₩417,007 | ||||||
B | 032 | ₩37,170 | ||||||
B | 415 | ₩187,547 | ||||||
B | 303 | ₩145,985 | ||||||
C | 엘디 164 | ₩79,450 | ||||||
B | 165 | ₩85,452 | ||||||
B | 084 | ₩66,185 | ||||||
D | 304 | ₩125,772 | ||||||
B | 305 | ₩142,817 | ||||||
E | 619 | ₩32,165 | ||||||
E | 620 | ₩40,600 | ||||||
F | 165S | ₩71,662 | ||||||
F | 082S | ₩62,300 | ||||||
G | 712 | ₩18,392 | ||||||
F | 307S | ₩129,500 | ||||||
F | 083S | ₩53,305 | ||||||
F | 304S | ₩135,450 | ||||||
F | 164S | ₩79,310 | ||||||
F | 303S | ₩130,672 | ||||||
F | 084S | ₩60,112 |
BF 시리즈, 건조기 1/2인치
Parker BF 시리즈 이중 흐름 필터 드라이어는 역순환 또는 히트 펌프가 사용되는 유압 및 공압 시스템에서 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 이 드라이어는 오염 물질, 수분 및 산을 효과적으로 제거하기 위해 섬유 개스킷으로 쿠션 처리된 건조제 코어와 최대 유량을 보장하는 견고한 금속 체크 밸브가 내장되어 있습니다. 그들은 낮은 압력 강하로 양방향 흐름 방향으로 작동할 수 있으며 노출된 표면에서 산화 반응을 방지하기 위해 에폭시 분말 코팅 쉘과 함께 제공됩니다. SAE 플레어 및 납땜 유형 연결에서 사용할 수 있는 다양한 Parker 필터 드라이어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Parker BF 시리즈 이중 흐름 필터 드라이어는 역순환 또는 히트 펌프가 사용되는 유압 및 공압 시스템에서 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 이 드라이어는 오염 물질, 수분 및 산을 효과적으로 제거하기 위해 섬유 개스킷으로 쿠션 처리된 건조제 코어와 최대 유량을 보장하는 견고한 금속 체크 밸브가 내장되어 있습니다. 그들은 낮은 압력 강하로 양방향 흐름 방향으로 작동할 수 있으며 노출된 표면에서 산화 반응을 방지하기 위해 에폭시 분말 코팅 쉘과 함께 제공됩니다. SAE 플레어 및 납땜 유형 연결에서 사용할 수 있는 다양한 Parker 필터 드라이어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
BF 시리즈, 건조기 3/8인치
액체 라인 필터 건조기, 납땜 연결
Parker 필터 드라이어는 HVAC 시스템에서 습기, 산, 금속 칩, 산화구리 및 왁스 같은 화합물과 같은 유해한 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 이 구리 장치는 압력 변동이 적고 진동 성향이 낮은 처리 응용 분야에 적합합니다. 최적의 여과 및 건조 성능을 위해 100% 분자체가 장착되어 있으며 7.375 및 10.50인치 길이 변형이 가능합니다.
Parker 필터 드라이어는 HVAC 시스템에서 습기, 산, 금속 칩, 산화구리 및 왁스 같은 화합물과 같은 유해한 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 이 구리 장치는 압력 변동이 적고 진동 성향이 낮은 처리 응용 분야에 적합합니다. 최적의 여과 및 건조 성능을 위해 100% 분자체가 장착되어 있으며 7.375 및 10.50인치 길이 변형이 가능합니다.
P 시리즈, 필터 교체 코어
SLD 시리즈, 라인 필터/드라이어
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SLD-27-9SV-HH | ₩245,157 | |||
A | SLD-13-9SV-HH | ₩175,980 | |||
A | SLD-8-4SV-HH | ₩132,475 | |||
A | SLD-13-6SV-HH | ₩153,912 | |||
B | SLD-8-3SV-HH | ₩122,097 | |||
A | SLD-8-5SV-HH | ₩138,792 | |||
A | SLD-13-7SV-HH | ₩163,100 | |||
A | SLD-27-7SV-HH | ₩219,520 |
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SLD-8-6SV-HH | ₩137,410 | |||
A | SLD-13-5SV-HH | ₩156,782 |
필터 건조기 쉘 Odf 1 1/8 인치 1 코어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P-489 | AB4PXW | ₩ 753,392 |
필터 교체 코어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PCX-48 | AF2PQZ | ₩ 97,335 |
필터 드라이어, 0~1/2톤 공칭 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4000-16 | BX4FVA | ₩ 93,492 | 자세히 |
냉각 필터 건조기
냉각 필터 드라이어는 냉매 및 오일 흐름에 대한 저항을 최소화하면서 원치 않는 수분, 산, 부스러기 및 왁스를 제거하는 데 적합합니다. 파커 흡입 라인, 냉각 필터 건조기는 송풍기를 쓰레기로부터 보호합니다. 이 드라이어는 내장된 견고한 금속, 최대 흐름 용량 및 건조제 코어를 보장하는 체크 밸브를 특징으로 합니다. 그들은 오염 물질, 수분 및 산을 효과적으로 제거하기 위해 섬유 개스킷에 완충 처리되어 있습니다. 3.4, 3.8, 5.6 및 7.8lb 용량의 다양한 냉각 필터 건조기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 크림핑 장비
- 사서함 및 게시물
- 스테인리스 강
- 용접 청소
- 기록 아카이브 스토리지
- 모터베이스 플레이트
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 합금강 막대 주식
- 조임 샤프트
- KEN-TOOL 휠 커버 풀러 및 교체기
- WESCO 알루미늄 플랫폼 트럭 - FC-100 액세서리
- DAYTON 단위 히터와 함께 사용하기 위한 비관형 열교환기
- GENERAL ELECTRIC THLC1 프레임 회로 차단기
- DIXON 폴리 카보네이트 안개 노즐
- CH HANSON 번호가 매겨진 수표 태그
- ARO 기관
- DAYTON 기어 세트
- LCN 공압식 도어 오퍼레이터
- MERIT 크로스 패드