EATON Danfoss DPS2-16 시리즈 로직 소자
Eaton Danfoss DPS2-16 시리즈 로직 요소는 액추에이터와 밸브의 정밀하고 안정적인 제어를 제공하기 위해 유압 시스템에 사용됩니다. 이러한 장치는 압력 조절, 흐름 조정 또는 일련의 작업 제어와 같은 특정 제어 기능을 수행하도록 프로그래밍되어 있습니다. ...Buna-N 씰과 통합되어 탁월한 내열성과 탄성을 제공하여 고압 및 동적 조건에서도 기포 밀봉을 유지할 수 있습니다. 이러한 논리 소자는 수확기, 쓰레기 수거 및 산업용 애플리케이션에 이상적입니다. 더 읽기
작동 메커니즘
- 작동 중에 Eaton 논리 요소는 센서 또는 변환기에서 입력 신호를 수신하고 내부 논리를 사용하여 정보를 처리합니다.
- 압력 차이가 감지되면 액추에이터와 밸브를 제어하기 위한 출력 신호를 생성하여 유압 시스템을 빠르고 안정적으로 제어합니다.
- 이러한 로직 요소는 사용자 친화적인 소프트웨어 인터페이스를 사용하여 쉽게 프로그래밍할 수 있으며 변화하는 시스템 요구 사항을 충족하도록 조정할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
차압 감지란 무엇입니까?
차압 감지는 두 지점 사이의 압력 차이를 측정하는 것으로 정의됩니다. 차압 센서는 유량, 유체 수준 또는 기타 매개변수에 대한 정보를 제공하기 위해 제어 시스템에서 읽고 처리할 수 있는 전기 신호로 압력 차이를 변환하는 데 도움이 됩니다.
카트리지 밸브란 무엇입니까?
카트리지 밸브에는 단일 카트리지 장치 내에 밸브 본체, 시트, 씰 및 액추에이터와 같은 구성 요소가 포함됩니다. 이 디자인은 빠르고 쉬운 유지 보수를 허용하고 최소한의 번거로움으로 개별 구성 요소를 교체하는 프로세스를 단순화합니다. 이 밸브는 일반적으로 공간이 제한된 응용 분야에 사용됩니다.
밸브에 여과가 필요한 이유는 무엇입니까?
내부 부품을 손상시키거나 작동을 방해할 수 있는 파편, 녹 또는 기타 오염 물질을 포함한 불순물을 제거하기 위해 밸브에 여과가 필요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페데스탈 팬 모터
- 고하 중 실린더 액세서리
- 브레이크 라인
- 스테인레스 스틸 스퀘어 튜브 스톡
- 절연 파이프 피팅 커버
- 싱크대/급수대
- 잠금 시스템
- 파워 가위
- 글루/에폭시
- 플라스틱
- QMARK 전기 복사 히터
- FACOM 장애물 박스 엔드 렌치
- WEG 가변 주파수 드라이브 액세서리
- VAUGHAN 팁, 히코리 핸들이있는 소프트 페이스 해머
- HONEYWELL 저항력이 뛰어난 장갑 절단
- FOL-DA-TANK 패치 키트
- EATON 헤비 듀티 수용 가능 안전 스위치
- ANSELL 37-676 Alphatec Solvex 편안한 내화학성 장갑
- BALDOR / DODGE KW 라이트 듀티 H 부싱