MAIN FILTER INC. MF0058015 교환 스핀온 필터, 셀룰로오스, 20미크론 등급, 부나 씰, 8.75인치 높이
항목: CF6VYM
모델 : MF0058015크로스 참조: A111C259'
₩ 31,767 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 3.75 " |
폭발 압력 | 304 |
생산 능력 | 24.03 |
붕괴 압력 | 72 |
크래킹 압력 | 72 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 601제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 22gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 8.75 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 20 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 12 UNF |
스레드 크기 | 1mm |
탑 OD | 3.75 " |
프로덕트 | 모델 | 필터 사이즈 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 높이 | 미크론 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058013 | 601제곱미터 인치 | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 10 | 3.75 " | 24.03 | 72 | ₩ 31,767 | RFQ
| |
MF0058017 | 472제곱미터 인치 | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 3 | 3.75 " | 46.21 | - | ₩ 86,036 | RFQ
| |
MF0058019 | 472제곱미터 인치 | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 5 | 3.75 " | 46.21 | - | ₩ 86,036 | RFQ
| |
MF0058021 | 472제곱미터 인치 | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 10 | 3.75 " | 46.21 | - | ₩ 80,487 | RFQ
| |
MF0058023 | 472제곱미터 인치 | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 25 | 3.75 " | 42.38 | - | ₩ 80,487 | RFQ
| |
MF0410674 | - | 3.75 " | - | 7.13 " | - | 3.75 " | - | - | ₩ 48,974 | RFQ
| |
MF0410675 | 472제곱미터 인치 | 3.75 " | 304 | 7.13 " | 10 | 3.75 " | 18.87 | 72 | ₩ 45,003 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.