VALLEY CRAFT 구동 드럼 트럭
스타일 | 모델 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | F89484C | 공기가 들어있는 | ₩ 9,434,727 | RFQ
|
A | F89484F | 공기가 들어있는 | ₩ 9,434,727 | RFQ
|
A | F89484L | 공기가 들어있는 | ₩ 9,434,727 | RFQ
|
A | F89484P | 공기가 들어있는 | ₩ 9,434,727 | RFQ
|
A | F89484 | 공기가 들어있는 | ₩ 9,434,727 | RFQ
|
B | F89503 | 단단한 고무 | ₩ 9,434,727 | RFQ
|
B | F89503C | 단단한 고무 | ₩ 9,434,727 | RFQ
|
B | F89503F | 단단한 고무 | ₩ 9,434,727 | RFQ
|
B | F89503L | 단단한 고무 | ₩ 9,434,727 | RFQ
|
B | F89503P | 단단한 고무 | ₩ 9,434,727 | RFQ
|
동력 드럼 트럭
Valley Craft 동력 드럼 트럭은 작업 현장 주변에서 물품을 안전하게 운송하도록 설계되었습니다. 분말 코팅된 15게이지 강철 구조는 800lb 플라스틱/강철 용기를 운반하는 데 이상적입니다. 2개의 대형 캐스터 휠과 2개의 소형 캐스터 휠은 비좁고 경사지거나 고르지 않은 지형에서 안전한 탐색을 보장합니다. 이중 핸들과 풋 어시스트가 있어 쉽게 조작할 수 있고 핸드 브레이크가 있어 우발적인 움직임을 방지할 수 있습니다. 이 드럼 트럭은 24VDC 차동 구동 모터와 18Ah 충전식 배터리로 구동되며 최대 속도 2MPH에서 정방향 및 역방향 이동이 가능합니다. 가청 역방향 경고와 함께 정방향 및 역방향 사이를 전환할 수 있는 스위치가 있습니다. 공압 및 솔리드 고무 휠 유형으로 제공되는 다양한 전동 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조명 Photocontrol 액세서리
- W 형 및 U 형 자물쇠
- 에어 해머 치즐 리테이너
- LED 채널 스트립 비품
- Sharps 컨테이너
- 일회용 내화성작업복
- 리벳
- 디스 펜싱 건
- 텐셔너 및 타이트 너
- 황동
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 1-1/4" 보어 직경
- 3M 폴리 프로필렌 미끄럼 방지 테이프, 연속 롤
- SANDUSKY LEE Clearview 도어 월 마운트 스토리지 캐비닛
- DAYTON 전기 적외선 히터 요소
- AME INTERNATIONAL 라이저
- HOFFMAN Comline 시리즈 유형 4X OSP 인클로저
- OETIKER 177 W4 시리즈 웜 드라이브 클램프
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 피팅 유니온, Fipt x Fipt with EPDM O-링 씰
- BEL-ART - SCIENCEWARE 마그네틱 리트리버
- WEG 전기 모터, 5/1.25Hp