SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 1-1/4" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 1.25 " , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 피벗 , 노즈 마운트 나사산: 3 / 4 "-16 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 0.251 " , 포트 크기: 1 / 8 "NPT , 로드 직경: 7 / 16 " , 로드 나사산 길이: 3 / 4 " , 로드 스레드 크기: 7/16 "-20 UNF , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -10도 ~ 165도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5ZEF0 | 7.87 " | 2" | ₩ 125,720 | |
A | 1.25DXSPSR04.00 | 8.870 " | 4" | ₩ 138,442 | |
A | 5ZEF3 | 9.87 " | 5" | ₩ 149,415 | |
B | 5ZEF4 | 10.87 " | 6" | ₩ 152,127 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 해머
- 스트립 도어 하드웨어
- 전자식 토크 미터
- 전원 장치 액세서리
- 탁도 측정기
- 도크 장비
- 푸시 버튼
- 전등 안정기
- 콘크리트 테스트
- 테스트 펌프
- WALTER TOOLS 7/32 "내접원, WCMW, Trigon, 초경 터닝 인서트
- DAYTON 상업용 적외선 히터, 가스 유형 LP
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기 : THED 시리즈
- NORDFAB 덕트 탭 인
- SCHNEIDER ELECTRIC 회전 미러 비콘, LED, 12VAC / DC
- BENCHMARK SCIENTIFIC 블렌더 백
- THOMAS & BETTS 부시 팔꿈치
- PLAST-O-MATIC PS 시리즈 파일럿 작동식 솔레노이드 밸브
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅, 특수 강화 유니온, 부나
- ZURN 바닥 싱크