일반 전기 차단기: THED 시리즈
필터
공기 @ 125VDC: 20kA , 공기 @ 240VAC: 65kA , 공기 @ 277VAC: 65kA , 공기 @ 480VAC: 25kA , 공기 @ 600VAC: 18kA , 회로 차단기 유형: ㅁㄴㅇㄹ , 깊이: 3.38 " , 프레임 크기: 150A / THED , 프레임 유형: TED , 키: 6.3 " , 최대. 와이어 크기: 8 AWG , 분. 와이어 크기: 14 AWG , 장착: 패널 보드에 연결 , 터미널 연결: 7월 , 여행 유형: 열 자기
스타일 | 모델 | 폭 | AC 전압 등급 | AIC 등급 | A | DC 전압 등급 | 극 수 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THED113030 | - | - | 65kAIC @ 480V | 30 | - | 1 | - | 277V | ₩ 447,888 | RFQ
|
B | THED124040WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 40 | - | 2 | - | 480V | ₩ 506,553 | RFQ
|
C | THED136090WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 90 | - | 3 | - | 600V | ₩ 1,430,688 | RFQ
|
A | THED113020 | - | - | 65kAIC @ 480V | 20 | - | 1 | - | 277V | ₩ 408,408 | RFQ
|
C | THED136110WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 110 | - | 3 | - | 600V | ₩ 2,831,341 | RFQ
|
C | THED136100WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 100 | - | 3 | - | 600V | ₩ 1,430,688 | RFQ
|
C | THED136035WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 35 | - | 3 | - | 600V | ₩ 1,362,834 | RFQ
|
B | THED124050WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 50 | - | 2 | - | 480V | ₩ 506,553 | RFQ
|
C | THED136125WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 125 | - | 3 | - | 600V | ₩ 2,831,341 | RFQ
|
C | THED136050WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 50 | - | 3 | - | 600V | ₩ 1,362,834 | RFQ
|
C | THED136045WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 45 | - | 3 | - | 600V | ₩ 1,362,834 | RFQ
|
C | THED136150WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 150 | - | 3 | - | 600V | ₩ 2,831,341 | RFQ
|
C | THED136040WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 40 | - | 3 | - | 600V | ₩ 1,362,834 | RFQ
|
D | THED113030WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 30 | 125 VDC | 1 | 1 | - | ₩ 1,112,475 | |
D | THED113015WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 15 | 125 VDC | 1 | - | - | ₩ 1,153,687 | |
D | THED113025WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 25 | 125 VDC | 1 | 1 | - | ₩ 1,206,415 | |
D | THED113020WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 20 | 125 VDC | 1 | 1 | - | ₩ 1,153,687 | |
E | THED136030WL | 4.1 " | 600 VAC | - | 30 | 500 VDC | 3 | 3 | - | ₩ 3,177,754 | |
E | THED136025WL | 4.1 " | 600V 교류 | - | 25 | 500V DC | 3 | 3 | - | ₩ 3,177,754 | |
E | THED136020WL | 4.1 " | 600 VAC | - | 20 | 500 VDC | 3 | 3 | - | ₩ 3,273,760 | |
F | THED124030WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 30 | 250 VDC | 2 | 1 | - | ₩ 2,645,912 | |
F | THED124020WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 20 | 250 VDC | 2 | 1 | - | ₩ 2,645,912 | |
F | THED124015WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 15 | 250 VDC | 2 | 1 | - | ₩ 2,645,912 | |
F | THED124025WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 25 | 250 VDC | 2 | - | - | ₩ 2,645,912 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 니 블러 및 가위
- 문 Weatherstripping
- 절단 및 홈 가공 도구
- 체인 링크 게이트 하드웨어
- 코르크 시트 주식
- 유압시스템 구성품
- 배기 팬
- 청력 보호
- 실험실 기기
- 비품
- DAYTON 벨트 드라이브 패키지가 있는 축 방향 상향식 배기 환기 장치
- WALTER TOOLS F4047 페이스 밀링 커터
- CS JOHNSON 리깅 테이프
- SQUARE D LJL 계열, 회로 차단기
- TOUGH GUY 창 와셔 및 스퀴지
- MONSTER 볼 엔드밀
- TENNANT 페인트 착색제
- BALDOR / DODGE VSC, 좁은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- REED INSTRUMENTS Digital Multimeters