벨트 구동 패키지가 포함된 DAYTON 축방향 상향 폭발 배기 통풍기
스타일 | 모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.500 인치 SP | 팬 RPM | 맥스. BHP | 맥스. 작동 암페어 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HZ23 | - | 44.75 " | 44.75 " | - | 626 | 1.80 | 4.6-4.8/2.4 | 1.5 | ₩ 4,517,905 | |
A | 7HZ18 | - | 44.75 " | 44.75 " | - | 497 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | ₩ 4,251,642 | |
A | 7HZ33 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 399 | 1.81 | 4.6-4.8/2.4 | 1.5 | ₩ 6,507,287 | |
A | 7HZ32 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 399 | 1.81 | 18.0 / 9.3-9.0 | 1.5 | ₩ 6,395,305 | |
A | 7HZ39 | - | 66.5 " | 66.5 " | - | 408 | 3.62 | 33.8/16.9 | 3 | ₩ 9,444,907 | |
A | 7HZ27 | - | 50.5 " | 50.5 " | - | 482 | 1.81 | 4.6-4.8/2.4 | 1.5 | ₩ 5,272,925 | |
A | 7HZ26 | - | 50.5 " | 50.5 " | - | 482 | 1.81 | 18.0 / 9.3-9.0 | 1.5 | ₩ 5,160,942 | |
A | 7HZ43 | - | 72.5 " | 72.5 " | - | 337 | 3.60 | 33.8/16.9 | 3 | ₩ 13,484,275 | |
A | 7HZ22 | - | 44.75 " | 44.75 " | - | 626 | 1.80 | 18.0 / 9.3-9.0 | 1.5 | ₩ 4,405,922 | |
A | 7HZ21 | - | 44.75 " | 44.75 " | - | 547 | 1.20 | 3.2-3.2/1.6 | 1 | ₩ 4,572,837 | |
A | 7HZ38 | - | 66.5 " | 66.5 " | - | 366 | 2.61 | 20.2 / 10.7-10.1 | 2 | ₩ 9,631,527 | |
A | 7HZ19 | - | 44.75 " | 44.75 " | - | 497 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | ₩ 4,064,847 | |
A | 7HZ20 | - | 44.75 " | 44.75 " | - | 547 | 1.20 | 13.0 / 6.6-6.5 | 1 | ₩ 4,123,227 | |
A | 7HZ17 | - | 38.75 " | 38.75 " | - | 765 | 1.20 | 13.0 / 6.6-6.5 | 1 | ₩ 3,543,120 | |
A | 7HZ10 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 706 | 0.40 | 1.5-1.6/0.8 | 1/3 | ₩ 3,111,412 | |
A | 7HZ44 | - | 72.5 " | 72.5 " | - | 337 | 3.60 | 8.4-8.0/4.0 | 3 | ₩ 13,902,560 | |
A | 7HZ45 | - | 72.5 " | 72.5 " | - | 400 | 6.00 | 15.0-13.6/6.8 | 5 | ₩ 13,887,562 | |
A | 7HZ46 | - | 72.5 " | 72.5 " | - | 458 | 9.05 | 21.1-19.1/9.5 | 7.5 | ₩ 13,092,677 | |
A | 7HZ16 | - | 38.75 " | 38.75 " | - | 695 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | ₩ 3,661,682 | |
A | 7HZ40 | - | 66.5 " | 66.5 " | - | 408 | 3.62 | 8.4-8.0/4.0 | 3 | ₩ 9,863,192 | |
A | 7HZ11 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 808 | 0.60 | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | ₩ 3,131,432 | |
A | 7HZ12 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 808 | 0.60 | 2.1-2.2/1.1 | 1/2 | ₩ 3,516,485 | |
A | 7HZ13 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 924 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | ₩ 3,511,654 | |
A | 7HZ14 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 924 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | ₩ 3,324,860 | |
A | 7HZ15 | - | 38.75 " | 38.75 " | - | 695 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | ₩ 3,848,477 | |
A | 7HZ28 | 11,471 | 50.5 " | 50.5 " | - | 530 | 2.41 | 20.2 / 10.7-10.1 | 2 | ₩ 5,448,572 | |
A | 7HZ29 | 11,471 | 50.5 " | 50.5 " | - | 530 | 2.41 | 6.0-5.8/2.9 | 2 | ₩ 5,485,445 | |
A | 7HZ24 | 13,659 | 44.75 " | 44.75 " | - | 689 | 2.40 | 20.2 / 10.7-10.1 | 2 | ₩ 4,607,050 | |
A | 7HZ25 | 13,659 | 44.75 " | 44.75 " | - | 689 | 2.40 | 6.0-5.8/2.9 | 2 | ₩ 4,643,905 | |
A | 7HZ34 | 14,614 | 56.75 " | 56.75 " | - | 439 | 2.40 | 20.2 / 10.7-10.1 | 2 | ₩ 6,583,342 | |
A | 7HZ35 | 14,614 | 56.75 " | 56.75 " | - | 439 | 2.40 | 6.0-5.8/2.9 | 2 | ₩ 6,620,215 | |
A | 7HZ30 | 19,228 | 50.5 " | 50.5 " | 12,915 | 607 | 3.61 | 8.4-8.0/4.0 | 3 | ₩ 5,797,259 | |
A | 7HZ36 | 23,376 | 56.75 " | 56.75 " | 16,326 | 502 | 3.61 | 8.4-8.0/4.0 | 3 | ₩ 6,953,520 | |
A | 7HZ41 | 25,204 | 66.5 " | 66.5 " | 20,392 | 483 | 5.97 | 15.0-13.6/6.8 | 5 | ₩ 10,009,877 | |
A | 7HZ31 | 26,363 | 50.5 " | 50.5 " | 23,522 | 718 | 5.98 | 15.0-13.6/6.8 | 5 | ₩ 5,905,620 | |
A | 7HZ37 | 30,758 | 66.5 " | 66.5 " | 28,240 | 594 | 5.98 | 15.0-13.6/6.8 | 5 | ₩ 7,257,390 | |
A | 7HZ42 | 40,154 | 66.5 " | 66.5 " | 28,469 | 552 | 8.98 | 21.1-19.1/9.5 | 7.5 | ₩ 10,771,477 | |
A | 7HZ47 | 50,976 | 72.5 " | 72.5 " | - | 504 | 12.05 | 26.9-24.3/12.2 | 10 | ₩ 14,082,477 |
벨트 드라이브 패키지가 있는 축 방향 상향식 배기 환기 장치
Dayton 축 상향식 배기 환기 장치는 산업 및 상업용 건물에서 더러운 공기, 기름때 및 악취를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 그들은 강도와 내후성을 위해 볼트로 고정된 이음새와 강화된 가장자리가 있는 헤비 게이지 아연 도금 강철 하우징을 가지고 있습니다. 이 인공호흡기는 소음을 줄이기 위해 날이 가파르게 기울어진 가공된 강철 프로펠러와 원하지 않는 백드래프트를 방지하기 위한 나비형 댐퍼를 특징으로 합니다. 모터가 프로펠러의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터가 특징입니다. 24인치에서 60인치 범위의 블레이드 직경으로 제공되는 다양한 축방향 상향식 배기 환기 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드라이브 트레인 도구
- 브레이크 및 클러치
- 게이지 가드
- 그릴
- 금속 구색
- 세련
- 터미널 블록
- 실험실 여과
- 엿보는 도구
- 호스 및 스프링클러 시스템
- PARKER 수 육각 니플
- ELKAY 벽걸이 형, 푸시 바 워터 쿨러
- FSI 오염 제거 샤워 세제 주입기
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기 : THLC2 시리즈
- TITAN TOOL 미끄럼 방지 잭 플레이트
- LOVEJOY BWC 시리즈, 벨로우즈 클램프 스타일 커플링, 인치 보어
- COOPER B-LINE 유형 4X 오일 타이트 홀 씰
- THOMAS & BETTS 54206 시리즈 러그 압축 커넥터
- WATTS LF957NRPDA 시리즈 감압 구역 어셈블리