DAYTON 드라이브 패키지가 있는 7HZ21 배기구 208-230/460 V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배기 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 44.75 " |
기본 너비 | 44.75 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
블레이드 직경 | 36 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 15,252 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 13,326 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 547 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
맥스. BHP | 1.20 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
맥스. 작동 암페어 | 3.2-3.2/1.6 |
모터 HP | 1 |
모터 Hz | 60/50 |
모터 전압 | 208-230/460 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 46 " |
전체 높이 | 33 " |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 36 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1" |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 19.2 |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 |
선박 중량 (kg) | 174.8 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.500 인치 SP | 팬 RPM | 맥스. BHP | 맥스. 작동 암페어 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HZ10 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 706 | 0.40 | 1.5-1.6/0.8 | 1/3 | ₩ 3,111,412 | |
7HZ11 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 808 | 0.60 | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | ₩ 3,131,432 | |
7HZ12 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 808 | 0.60 | 2.1-2.2/1.1 | 1/2 | ₩ 3,516,485 | |
7HZ13 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 924 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | ₩ 3,511,655 | |
7HZ14 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 924 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | ₩ 3,324,860 | |
7HZ15 | - | 38.75 " | 38.75 " | - | 695 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | ₩ 3,848,477 | |
7HZ16 | - | 38.75 " | 38.75 " | - | 695 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | ₩ 3,661,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.