그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
240VAC에서 AIR | 65kA |
480VAC에서 AIR | 25kA |
600VAC에서 AIR | 18kA |
A | 30 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 500 VDC |
깊이 | 3.38 " |
프레임 크기 | 150A / THED |
높이 | 6.3 " |
맥스. AIR 등급 | 18kA |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
설치 | 패널 보드에 연결 |
극 수 | 3 |
상 | 3 |
위상 연결 | ABC |
터미널 연결 | 7월 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 4.1 " |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | AC 전압 등급 | AIC 등급 | A | DC 전압 등급 | 극 수 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THED113015WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 15 | 125 VDC | 1 | - | - | ₩ 1,154,282 | |
THED113020WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 20 | 125 VDC | 1 | 1 | - | ₩ 1,154,282 | |
THED113025WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 25 | 125 VDC | 1 | 1 | - | ₩ 1,251,740 | |
THED113030WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 30 | 125 VDC | 1 | 1 | - | ₩ 1,112,475 | |
THED124015WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 15 | 250 VDC | 2 | 1 | - | ₩ 2,813,405 | |
THED124020WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 20 | 250 VDC | 2 | 1 | - | ₩ 2,813,405 | |
THED124025WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 25 | 250 VDC | 2 | - | - | ₩ 2,813,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.