북쪽 안전 장비 | Honeywell 대리점 | Raptor Supplies 대한민국

NORTH BY HONEYWELL

North by Honeywell은 직장에서 생명을 위협하는 위험으로부터 우수한 호흡기 보호 솔루션을 제공합니다. 2008년 Honeywell에 인수된 North Safety 제품은 North by Honeywell이라는 새 이름으로 계속 생산됩니다. 상세 보기

필터

안전

배관

선박/차량정비용품

에어/공기압

청소용품

용접

작업공구

펌프

실험실 비품들

조명

접착제/실란트/테이프

HVAC 및 냉각기

수작업공구

도색용품 및 소모품

하드웨어

안전 필터

호흡보호구전체보기

  • 탈출 후드 및 호흡기

    잠재적인 암모니아 또는 산성 가스 누출에 대한 방문자의 탈출 장치로 사용됩니다. 또한 IDLH 이외의 긴급 상황에서 탈출할 수 있는 신속하고 경제적인 방법을 제공합니다. 더 나은 그립감과 편안함을 위한 유연하고 부드러운 마우스피스 장착

  • 적합 테스트
  • 전면 호흡기

    공기 중 오염 물질로부터 얼굴 전체를 보호하는 ANSI 인증 호흡기. 내쉬는 이산화탄소의 재호흡을 방지하고 4 및 5 서스펜션 포인트 변형으로 제공되는 구강/비강 컵이 특징입니다.

  • 가스 마스크
  • PAPR
  • PAPR 액세서리

    호흡 튜브, 헤드기어 스웨트 밴드 및 직선/Y 호흡 튜브 덮개 덮개와 같은 전동식 공기 정화 호흡기용 교체 액세서리 포함

  • PAPR 및 공급 된 에어 후드 및 헬멧

    유해 화학물질 및 연기로부터 사용자를 보호하기 위해 전동 공기 정화 호흡기(PAPR)와 함께 사용되는 턱받이 후드, 헤드 커버 및 후드. 김서림을 줄이기 위해 렌즈 위로 공기를 보내는 매니폴드가 특징입니다.

  • 호흡기 액세서리

    마모된 공기 호흡기 부품을 교체하는 데 사용되는 카트리지 커넥터, 적합성 테스트 어댑터, 호기 밸브 시트 및 코 컵 포함

  • 호흡기 호스
  • 호흡기 청소 키트 및 물티슈
  • 호흡기 장비 보관

    반 마스크 및 전면 호흡 보호구 보관에 적합한 호흡 보호구 운반 가방. North By Honeywell ER2000CBRN 비상 탈출 CBRN 호흡기와 호환 가능

  • SCBA 및 호흡 공기 실린더
  • 안경 키트 및 렌즈 커버

    호흡기 보호 요구 사항을 해결하는 데 도움이 되는 다양한 세척액, 렌즈 인서트 및 기타 액세서리 포함

  • 공급 된 공기 액세서리

    공기 호흡기와 함께 사용하기 위한 어댑터, 나사, 클램프, 안면부 밀봉 및 호기 개스킷 하우징과 같은 교체 액세서리 포함

  • 공급 된 공기 호흡기

장갑 및 손보호 장비전체보기

  • 방진 장갑 및 랩

    사용자 편의를위한 후크 앤 루프 탭 클로저와 건설 및 채광 현장의 충격 충격으로부터 보호하기위한 폴리 염화 비닐 패치가 특징 인 CE 인증 장갑

  • 정전기 방지 장갑

    구리 기반 Thunderon 섬유로 만든 정전기 방지 전도성 장갑, 손바닥과 손가락 끝 부분에 폴리 우레탄 코팅 처리. 컴퓨터 구성 요소 및 회로 기판과 같은 전기에 민감한 장치 처리에 이상적

  • 내 화학성 장갑

    일반 세척 및 식품 가공 응용 분야에서 오일, 그리스, 석유 제품 및 부식제로부터 보호하는 데 이상적입니다. 다양한 크기, 색상, 마감 옵션 및 라이너 재질로 제공

  • 클린 룸 및 실험실 장갑

    찰과상, 화학 물질, 베임 및 구멍을 견딜 수 있는 거친 가죽 등급의 구슬 커프가 있는 니트릴 장갑. 100개들이 팩으로 제공

  • 코팅 장갑

    니트릴 / 비닐 / PVC / 실 코팅 장갑은 자재 취급 및 자동차 조립 작업에서 오일, 그리스, 펑크 및 절단에 대한 저항성을 제공하는 데 이상적입니다. 폼 및 질감 마감 옵션으로 제공

  • 추위 장갑

    극저온 (섭씨 -38도 미만)에서 탁월한 열 보호 기능을 제공하도록 설계된 내구성있는 분할 소 가죽 손바닥 장갑. 손에 습기가 차는 것을 방지하는 방수 비닐 라이너, 사용자 편의를위한 윙 엄지와 건컷 구조

  • 절단 방지 장갑

    용접 스테이션 및 식품 가공 장치에서 칼날, 칼 또는 유리로부터 손을 보호하도록 설계되었습니다. 추가 보호 층을위한 니트릴 / 폴리 우레탄 / PVC 코팅 기능

  • 글러브 박스 장갑

    증기, 산화 화학 물질, 그리스 및 연료에 대한 높은 침투 저항성을 제공하는 이음새가 없는 글러브 박스 장갑. 식품 가공 장치 및 실험실에서 사용하기에 이상적입니다. Hypalon, 네오프렌 및 부틸 소재 옵션으로 제공

  • 니트 장갑

    자연스러운 핏을 위한 심리스 니트 디자인이 특징인 가벼운 니트 장갑. 식품 가공 장치에서 사용하기 위해 USDA/FDA 표준을 따릅니다.

  • 가죽 손바닥 장갑

    내마모성과 향상된 통기성을 제공하기 위해 안감이 없는 곧은 엄지손가락과 건 컷 구조가 특징인 암소 곡물 운전사 장갑. 손재주와 편안함을 높이고 작은 물건을 취급하기 위해 두 개의 가운데 손가락을 별도로 꿰매었습니다.

머리보호구전체보기

  • 범프 캡

    사용자를 절단, 긁힘 및 타박상으로부터 보호하기 위해 핀 잠금 조정 기능이있는 4 포인트 HDPE 쉘이 특징 인 경량 범프 캡. 파란색, 남색, 흰색 및 노란색 색상으로 제공

  • 턱끈

    의도하지 않은 모자 낙하 사고를 방지하기 위해 North-Honeywell 안전모와 함께 사용하도록 설계된 4 점 폴리에틸렌 턱끈

  • 하드 모자 액세서리
  • Hard Hat Faceshield 마운팅 액세서리
  • 안전모 서스펜션

    360도 패딩 스웨트 밴드와 바이저 및 귀마개용 액세서리 슬롯이 있는 플라스틱/나일론 핀 잠금 및 래칫 서스펜션

  • 하드 모자

    열, 비 및 충격에 대한 최대 내성을 제공하기 위해 공장 및 건설 현장 작업자에게 이상적인 ANSI 등급 전면/풀 브림 안전모를 포함합니다. 귀덮개와 안면 가리개가 사전 설치된 안전모도 사용 가능

안구보호전체보기

일회용 내화성작업복전체보기

  • 내화학성 및 일회용 앞치마

    알코올, 지방족, 방향족, 염소, 케톤 및 에스테르에 저항하도록 설계된 폴리에틸렌 / EVOH /은-실드 턱받이 및 코트 에이프런

  • 내화학성 및 일회용 슬리브

    SilverShield 시리즈 슬리브는 IEST-RP-CC005.3 미립자 및 추출물에 대한 저항성을 테스트하고 ASTM-739 등급 투과 용량을 제공합니다. 매끄러운 표면 마감의 다층 니트릴 포뮬러 구조

안면보호전체보기

  • Faceshield 헤드 기어
  • Faceshield 교체 용 바이저

    날아다니는 파편, 오염 물질, 화학 물질이 튀는 것으로부터 얼굴과 눈을 보호하는 안면 보호대와 안면 보호대 바이저가 포함되어 있습니다. 모든 인기 있는 헤드기어와 호환되며 폴리카보네이트/PETG/금속/프로피오네이트 변형으로 제공됩니다.

노스 바이 하니웰 소개

Honeywell Safety Products의 자회사인 North는 건설 현장, 정유/가스 정제소 및 풍력 발전 단지에 사용되는 최첨단 개인 안전 장비를 제조하는 세계적인 제조업체입니다. 광범위한 North Safety 제품 카탈로그는 보안경, 안전 장갑, 내화학성 작업복, 안전모 및 재해 생존 키트로 구성됩니다. North 안전 안경은 ANSI 표준에 따라 설계되었으며 먼지, 긁힘, UV 방사선 및 안개로부터 보호하기 위한 폴리카보네이트 렌즈가 특징입니다. 이 보안경은 프레임 및 프레임리스 버전으로 제공됩니다.
North by Honeywell 장갑은 혁신적이고 가벼운 소재로 제작되어 탁월한 편안함을 제공하고 손의 피로를 방지합니다. 이 보호 장갑은 뛰어난 착용감을 제공하고 손재주를 개선하며 작업장에 대한 완전한 적응성을 보장하는 최첨단 디자인을 갖추고 있습니다.
회사의 최고 판매 내화학성 장갑은 EN ISO 13997 표준을 따르며 플록/인터록 니트/분말 없는 안감이 장착되어 추가 보호 층을 제공하고 습기를 흡수합니다.

고려해야 할 사항

배송

이 North by Honeywell 장갑은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송됩니다. 이 Honeywell 장갑은 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.

주요 상품명

자주하는 질문

North by Honeywell 내화학성 장갑을 구매할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

  • 열화(D): 장갑의 물리적 특성 중 하나 이상의 변화로 인해 발생합니다. 가장 명백한 열화 형태는 장갑의 강도 손실과 과도한 팽창입니다.
  • 침투 시간(BT): 액체 화학 물질이 장갑 외부 표면과 처음 접촉하는 시점부터 투과율이 0.1 mg/sq.m/sec에 도달하는 시간까지의 경과 시간으로 정의됩니다. 돌파구가 생기면 장갑은 더 이상 적절한 보호 기능을 제공하지 않습니다.
  • 투과율(PR): 초당 평방미터당 밀리그램(mg/sq.m/sec)으로 측정됩니다. 장갑 엘라스토머를 통해 침투하는 화학 물질의 꾸준한 흐름입니다. 장갑의 두께는 침투 저항성에 중요한 역할을 합니다.

Honeywell 장갑을 오랫동안 보존하는 방법은 무엇입니까?

최대 수명을 얻으려면 Honeywell 장갑 및 기타 보호복은 매번 사용 후 세척(또는 기타 적절한 방법)을 통해 표면에서 화학 물질을 제거해야 합니다. Honeywell 장갑은 오염된 대기로부터 멀리 보관해야 합니다. 구멍이 나거나 찢어지거나 파열된 Honeywell 장갑은 폐기해야 합니다.