MORSE DRUM 1-5154 시리즈 단일 고정식 드럼 롤러
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 자재 | 속도 유형 | 드럼 RPM | 모터 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-5154-1 | - | 1 | 115/208-230V AC | 강철 | Fixed | 20 RPM | - | ₩ 5,327,636 | |
B | 1-5154SS-1 | - | 1 | 115/208-230V AC | 스테인리스 강 | Fixed | 20 RPM | - | ₩ 18,130,000 | |
B | 1-5154SS-E3 | - | 3 | 208-230/460V AC | 스테인리스 강 | Fixed | 20 RPM | - | ₩ 19,689,090 | |
A | 1-5154-3 | - | 3 | 115/ 230/ 460V AC | 강철 | 변하기 쉬운 | 20 RPM | - | ₩ 5,381,090 | |
A | 1-5154-E1 | - | 1 | 115/208-230V AC | 강철 | Fixed | 20 RPM | - | ₩ 6,557,090 | |
A | 1-5154-E1-50 | - | 1 | 220V 교류 | 강철 | Fixed | 16 RPM | - | ₩ 7,581,636 | |
A | 1-5154-E3-50 | - | 3 | 230/400V AC | 강철 | Fixed | 16 RPM | - | ₩ 7,474,727 | |
A | 1-5154-E3-575 | - | 3 | 575V 교류 | 강철 | Fixed | 20 RPM | - | ₩ 6,263,090 | |
A | 1-5154-A | - | - | - | 강철 | 공기 제어 | 20 RPM | - | ₩ 6,004,727 | |
B | 1-5154SS-3 | - | 3 | 230V 교류 | 스테인리스 강 | 변하기 쉬운 | 20 RPM | - | ₩ 18,887,272 | |
B | 1-5154SS-E1-50 | - | 1 | 220V 교류 | 스테인리스 강 | Fixed | 16 RPM | - | ₩ 20,936,363 | |
B | 1-5154SS-E3-575 | - | 3 | 575V 교류 | 스테인리스 강 | Fixed | 20 RPM | - | ₩ 19,154,545 | |
A | 1-5154-E3 | - | 3 | 208-230/460V AC | 강철 | Fixed | 20 RPM | - | ₩ 6,432,363 | |
B | 1-5154SS-A | - | 3 | - | 스테인리스 강 | 공기 제어 | 20 RPM | - | ₩ 21,649,090 | |
B | 1-5154SS-E1 | - | 1 | 115/208-230V AC | 스테인리스 강 | Fixed | 20 RPM | - | ₩ 19,600,000 | |
B | 1-5154SS-E3-50 | - | 3 | 230/400V AC | 스테인리스 강 | Fixed | 16 RPM | - | ₩ 20,758,181 |
1-5154 시리즈 단일 고정 드럼 롤러
Morse Drum 1-5154 시리즈 단일 고정식 드럼 롤러는 페인트, 화학 및 산업 분야에서 드럼 내부의 내용물을 회전시켜 혼합하거나 혼합하는 데 사용됩니다. 내용물을 균질화하기 위해 특수 용기를 사용하거나 옮기는 데 따른 손실을 줄임으로써 시간, 노동력 및 비용을 절약할 수 있습니다. 드럼 롤러에는 4/4rpm의 회전 속도를 제공하는 16개의 아이들러 및 20개의 구동 휠이 있습니다. 이 단일 드럼 롤러는 TEFC/인버터 듀티/방폭/에어 모터 인클로저와 통합되어 모터 권선을 화씨 140도의 최대 주변 온도에서 냉각 상태로 유지합니다. 1상 또는 3상으로 구성된 다양한 드럼 롤러 중에서 선택하십시오. 전기 연결.
Raptor Supplies 같은 201 시리즈, 휴대용 드럼 롤러 수직 위치에서 드럼을 싣고 내리기 위한 바퀴와 내장형 팁 바가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 송신기가있는 디지털 압력 진공 게이지
- 유압 제어 밸브
- 분할 볼트 커넥터
- 부식 방지 장치
- 달아서 도구 키트
- 납땜
- 비품
- 기계
- 색인 생성 가능한 도구
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- DAYTON 워블 스틱 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- GRAINGER PTFE 시트 주식
- HALLOWELL 대용량 볼트리스 선반
- LOVEJOY SF 빠른 분리형 부싱
- SPEARS VALVES P103X PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 수 트랩 어댑터
- Harloff 의료 카트
- DAYTON 가속기
- VESTIL LAD-TRS 시리즈 Tip-N-Roll 이동식 사다리, 그립 스트럿
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDJS 단일 감속 감속기
- BROWNING 120번 체인용 강철 최소 내경 이중 스프로킷