DAYTON 워블 스틱 액츄에이터 리미트 스위치 헤드
스타일 | 모델 | IP 등급 | NEMA 평가 | 운영력 | 온도 운영. | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VZC6 | 66 | IP66 | 해당 사항 없음 | -13도 ~ 158도 F | 60 학위 | ₩ 11,532 | |
B | 11X479 | 67 | 3, 4, 4X, 6P, 13 | 지정되지 않음 | -4도 ~ 176도 F | 지정되지 않음 | ₩ 85,242 | |
C | 11X481 | 67 | 3, 4, 4X, 6P, 13 | 지정되지 않음 | -4도 ~ 176도 F | 지정되지 않음 | ₩ 92,697 |
워블 스틱 액추에이터 리미트 스위치 헤드
Dayton 리미트 스위치 헤드는 기계 제어를 위한 안전 인터록 및 제어 시스템의 일부 역할을 하며 전기 장비의 적절한 기능을 지원합니다. 이동 제한을 초과할 때마다 장비 전원을 활성화 또는 비활성화하는 상단 흔들림 스틱 액추에이터가 특징입니다. 이러한 장치는 전방향 이동을 가능하게 하여 기계의 안전한 이동성을 보장합니다. 화씨 -66 ~ 67도 범위의 온도에서 작동하는 다양한 IP4 및 IP176 NEMA 등급 리미트 스위치 헤드 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원심 분리기 튜브 및 액세서리
- 버스 드롭 및 트레이 케이블
- W 형 및 U 형 자물쇠
- 유압 밸브 엑서사이즈
- 호퍼 차대
- 잠금 시스템
- 파워톱 및 액세서리
- 수레 및 수레 액세서리
- 비상 사태 대비
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- KNIPEX 니들 노즈 플라이어
- FPE NP 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 소쿠리 알루미늄 쿼트
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 박스 커버 플레이트 키트
- COOPER B-LINE 유형 4X XNUMX/XNUMX 회전 인클로저 래치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-18 Unef
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/4-28 Un
- KIMBLE CHASE 연결 어댑터 확대
- ULTRATECH 울트라 오버팩 회수 드럼
- BROWNING 3V 벨트용 QD 시브, 홈 8개