VESTIL LAD-TRS 시리즈 팁 앤 롤 이동식 사다리, 그립 스트럿
필터
기본 폭 : 29.5 " , 배터리 포함: 아니 , 용량: 350의 파운드. , 캐스터 직경: 4" , 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 색상: 파란색 , 계단 사이의 거리: 10 " , 지상고 높이: 5 1 / 2 " , 난간 포함: 가능 , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 2 , 후면 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 스프링 장착: 아니 , 단계 깊이: 7" , 단계 유형: 그립 스트럿 , 계단 폭: 24 " , 상단 단계 깊이: 21 " , 사용 가능한 도구 트레이 높이: 3 1 / 8 " , 사용 가능한 도구 트레이 길이: 10 " , 사용 가능한 도구 트레이 너비: 23 9 / 16 "
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 단계 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-TRS-60-2-G | 44.19 " | 50 " | 50 " | 2 | 58 ° | ₩ 1,985,352 | |
B | LAD-TRS-50-2-G | 44.81 " | 50 " | 50 " | 2 | 50 ° | ₩ 1,985,174 | |
C | LAD-TRS-60-3-G | 50.44 " | 60 " | 60 " | 3 | 58 ° | ₩ 2,233,381 | |
D | LAD-TRS-50-3-G | 52.56 " | 60 " | 60 " | 3 | 50 ° | ₩ 2,143,730 | |
E | LAD-TRS-60-4-G | 55.75 " | 70 " | 70 " | 4 | 58 ° | ₩ 2,500,858 | |
F | LAD-TRS-50-4-G | 60.94 " | 70 " | 70 " | 4 | 50 ° | ₩ 2,374,756 | |
G | LAD-TRS-60-5-G | 62 " | 80 " | 80 " | 5 | 58 ° | ₩ 2,907,443 | RFQ
|
H | LAD-TRS-60-6-G | 68.25 " | 90 " | 90 " | 6 | 58 ° | ₩ 3,170,821 | RFQ
|
I | LAD-TRS-50-5-G | 69.38 " | 80 " | 80 " | 5 | 50 ° | ₩ 2,727,810 | RFQ
|
J | LAD-TRS-50-6-G | 77.13 " | 90 " | 90 " | 6 | 50 ° | ₩ 3,042,861 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 피니싱 샌더
- 머시닝 바이스 액세서리
- 보정 어댑터
- 휴대용 오일 및 등유 히터
- 사고 정제
- 스트랩 및 타이 다운
- 공구집 및 이동장
- 스레드 삽입
- 발전기
- SPA 수영장 펌프
- BRADY 파이프 마커, 톨루엔
- DAYTON 코팅/비코팅 케이블, 3/32인치
- BALDWIN FILTERS 공기 패널 필터 요소
- WARING COMMERCIAL MX 시리즈 컨테이너
- BURNDY SNM 시리즈 맞대기 접합
- MASTER MAGNETICS 마그네틱 포토 포켓
- VESTIL VSRB 시리즈 수직 강철 보유 분지
- NIBCO 장경 커플링, 황동
- BALDOR / DODGE P2B, 세트 스크류 볼 베어링